絞り込み
外径(Φmm)
- 190(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
電流(A)
- 11.6(1)
11.6
コード長さ(m)
- 1.8(1)
1.8
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- マキタ(9)
- パオック(9)
- ホーザン(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- EVOLUTION(4)
- EARTH MAN(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- trad(2)
- SK11(2)
- REXON(レクソン)(1)
- ミスターマイスター(1)
- 三共コーポレーション(1)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(1)

卓上スライド丸ノコ ATSS192
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷●レーザーマーカー付で墨線合わせが簡単な角度・傾斜・複合切断が出来るDIYerにも使いやすい卓上スライド丸ノコです ●鋭い切れ味とキレイな切断面が作れる「刀匠」チップソーを標準付属しています ●レーザーマーカー付で墨線の合わせが簡単にできます ●作業現場に持ち運びしやすい軽量コンパクト設計です ●集じん袋付で粉じんや切粉の排出を抑制できます用途各種木材・合板・化粧板・軟質繊維板・ハードボード・アルミサッシ材などの切断付属品チップソー(190mm)×1・集じん袋×1・スパナ×1・締付ハンドル×1・クランプ×1材質回転テーブル/ベース:アルミ/モーターケース:PA+TPE/電源コード:PVC質量(kg)10.5定格電流(A)11.6型番ATSS192電源(単相/V)100傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190