さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(30)
  • HAKKO(白光)(1,232)
  • エスコ(402)
  • SMC(389)
  • goot(太洋電機産業)(383)
  • ホーザン(311)
  • DESCO(294)
  • RS PRO(239)
  • メトカル(107)
  • SCS(92)
  • ベッセル(89)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(862)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスマーク認定(1)
  • オーダー・加工(2)
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
5,533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
はんだ吸取線 モノタロウはんだ吸取線モノタロウ(294件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に全長(m)1.5
フラックス ホーザンフラックスホーザン(75件のレビュー)
319税込351
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
導電性マット モノタロウ導電性マットモノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(51件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(178件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(80件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
ツールクリップ モノタロウツールクリップモノタロウ(177件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125
糸ハンダ エンジニア糸ハンダエンジニア(39件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
ガスボンベ 中島銅工ガスボンベ中島銅工(54件のレビュー)
559税込615
1本(265mL)ほか
当日出荷
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン引火点(℃)76沸点(℃)4.98℃
帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)帯電防止剤(樹脂プレート用)SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)
当日出荷
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)電子工作用はんだgoot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約12線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付きBIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
交換用クリーニングワイヤー HAKKO(白光)交換用クリーニングワイヤーHAKKO(白光)(19件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
適合599B
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(21件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
こて先クリーナー モノタロウこて先クリーナーモノタロウ(38件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼質量(g)約110(クリーナー含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。<br />また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボハリケーン UNジャンボハリケーンUN(29件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ静電気除去シート 多言語表記タイプモノタロウ(24件のレビュー)
599税込659
1枚ほか
当日出荷
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付
鉛フリーハンダ エンジニア鉛フリーハンダエンジニア(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
エルピーキューレイ サンハヤトエルピーキューレイサンハヤト(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(480mL)
当日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物
帯電防止用リストストラップ モノタロウ帯電防止用リストストラップモノタロウ(39件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)電流制限抵抗値1MΩ(±5%)質量(g)30バンド幅(mm)20コードあり
半永久無添加帯電防止規格袋 テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋テクノスタット(11件のレビュー)
429税込472
1袋(100枚)
当日出荷
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ
静電気除去スプレー モノタロウ静電気除去スプレーモノタロウ(31件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(150mL)
当日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
FS-200 フラックス HAKKO(白光)FS-200 フラックスHAKKO(白光)(22件のレビュー)
779税込857
1個(20mL)
当日出荷
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス 手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス 品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。種別半田付け仕様ハケ付きトラスコ品番367-8806全長(mm)2容量(mL)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤトハヤコートMARK2スプレータイプサンハヤト(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(222g)
当日出荷
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。主成分ポリビニール系樹脂体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
接点復活剤 サンハヤト接点復活剤サンハヤト(29件のレビュー)
699税込769
1個(15mL)
予約販売
化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
フラックスクリーナー サンハヤトフラックスクリーナーサンハヤト(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(500mL)ほか
当日出荷
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スパークガード TRUSCOスパークガードTRUSCO(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)ニクロムはんだこて用はんだこて台goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
ケミカルペースト HAKKO(白光)ケミカルペーストHAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(10g)ほか
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
即熱はんだこて goot(太洋電機産業)即熱はんだこてgoot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210消費電力(W)90/15仕様強・標準の2段切換式トラスコ品番364-2305質量(g)65電源(V)AC100最高温度(℃)560/390標準こて先TQ-77RT-B
ジェットブロー ホーザンジェットブローホーザン(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)40ポンプ容量(mL)86全長(mm)134材質天然ゴム、NBR混合トラスコ品番298-3214
電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)電気部品用はんだgoot(太洋電機産業)
949税込1,044
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
こて先クリーナー交換ブラシ モノタロウこて先クリーナー交換ブラシモノタロウ(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途こて先クリーナー交換用ブラシです。材質(クリーナー)真鍮質量(g)約30
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
マルチクランプ goot(太洋電機産業)マルチクランプgoot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら