絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(28)
  • HAKKO(白光)(1,171)
  • SMC(395)
  • エスコ(390)
  • goot(太洋電機産業)(382)
  • ホーザン(309)
  • DESCO(290)
  • RS PRO(230)
  • メトカル(105)
  • ベッセル(90)
  • SCS(88)
  • アズワン(83)
  • エンジニア(81)
  • サンハヤト(76)
  • コガネイ(75)
  • audio-technica(73)
  • アキレス(66)
  • SURE(石崎電機製作所)(62)
  • TRUSCO(55)
  • 中島銅工(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(939)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
5,533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス ホーザンフラックスホーザン(82件のレビュー)
319税込351
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
導電性マット モノタロウ導電性マットモノタロウ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
はんだ吸取線 モノタロウはんだ吸取線モノタロウ(301件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に全長(m)1.5
静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ静電気除去シート 多言語表記タイプモノタロウ(26件のレビュー)
599税込659
1枚ほか
当日出荷
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付
スパークガード TRUSCOスパークガードTRUSCO(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(182件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ静電気除電シート 放電ペーパーモノタロウ(14件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。寸法(mm)266×220表面抵抗値(Ω)104~106/SQ厚さ(g/m2)60化学物質安全性参考資料(0.3MB)
静電気除去スプレー モノタロウ静電気除去スプレーモノタロウ(31件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(150mL)
当日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
糸ハンダ エンジニア糸ハンダエンジニア(44件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(83件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
ツールクリップ モノタロウツールクリップモノタロウ(181件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。幅(mm)125
帯電防止用リストストラップ モノタロウ帯電防止用リストストラップモノタロウ(39件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)電流制限抵抗値1MΩ(±5%)質量(g)30バンド幅(mm)20コードあり
電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)電子工作用はんだgoot(太洋電機産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約12線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO静電気除去シート”スパークガードマグネット”TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(4枚)ほか
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
静電気除去テープ TRUSCO静電気除去テープTRUSCO(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシックアトム興産(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
ガスボンベ 中島銅工ガスボンベ中島銅工(54件のレビュー)
559税込615
1本(265mL)ほか
当日出荷
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン引火点(℃)76沸点(℃)4.98℃
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(21件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
静電除去腕バンド コクゴ静電除去腕バンドコクゴ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
こて先クリーナー モノタロウこて先クリーナーモノタロウ(42件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼質量(g)約110(クリーナー含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71
ジャンボハリケーン UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]ジャンボハリケーンUN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](29件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
鉛フリーハンダ エンジニア鉛フリーハンダエンジニア(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
静電気除電シート 放電くん ユーボン静電気除電シート 放電くんユーボン(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)帯電防止剤(樹脂プレート用)SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(1L)
当日出荷
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付きBIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
静電気除去シート ワンタッチピリカット アトム静電気除去シート ワンタッチピリカットアトム(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69厚さ(mm)3材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー表面抵抗値(Ω)109
エレガード LION(ライオン)エレガードLION(ライオン)(5件のレビュー)
369税込406
1本(75mL)ほか
当日出荷
スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
半永久無添加帯電防止規格袋 テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋テクノスタット(11件のレビュー)
459税込505
1袋(100枚)
当日出荷
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ
静電気除去ブラシ モノタロウ静電気除去ブラシモノタロウ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等材質(柄部)材質(毛)サンダーロン
交換用クリーニングワイヤー HAKKO(白光)交換用クリーニングワイヤーHAKKO(白光)(19件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
適合599B
ロングショットブロアー2 エツミロングショットブロアー2エツミ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)Φ52×142質量(g)50材質シリコン
電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)電気部品用はんだgoot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
こて先クリーナー交換ブラシ モノタロウこて先クリーナー交換ブラシモノタロウ(25件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途こて先クリーナー交換用ブラシです。材質(クリーナー)真鍮質量(g)約30
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策特集
おすすめ人気ランキング
はんだ関連・静電気対策用品