3,952件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止用バンド カスタム

    帯電防止用バンド

    カスタム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。
    用途半導体工場での静電気除去。トラスコ品番295-4664質量(g)42本体質量(g)7.8コードなしバンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュア ESDサービスキット アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDサービスキット

    アズピュア(アズワン)
    6,050税込6,655
    1個
    当日出荷
    ワークマットには作業工具が入るポケットが付いています。 マットを折りたたむことで手軽に持ち運びできます。
    セット内容ワークシート、リストストラップ、テーブル用グランドコード材質(シート)PVC<塩化ビニル樹脂>、(リストストラップバンド)導線繊維入りゴム寸法(mm)(マット)約600×610コード長さ(m)(リストストラップ)約1.8、(グランド)約1.8<ワニ口クリップ>コードあり表面抵抗値(Ω)(シート)108~10/□アズワン品番2-2154-01
  • アズピュア イオナイザー アズピュア(アズワン)

    アズピュア イオナイザー

    アズピュア(アズワン)
    61,800税込67,980
    1個
    当日出荷
    すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。
    付属品ACアダプター、アース線寸法(mm)175×90×200質量(kg)約1.8消費電力(W)15電源AC100V(50/60Hz)風量約1.4m/s以上イオンバランス±5V以下放電方式DC方式オゾン発生量(ppm)0.03以下アズワン品番2-2161-01
  • 電源ケーブル(パルスバー用) ベッセル

    電源ケーブル(パルスバー用)

    ベッセル
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。
    用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別K型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51先端形状C型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別C型RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザ 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ 放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)ほか
    6日以内出荷
  • イオナイザ omron(オムロン)

    イオナイザ

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • 冷却剤ボンベ(6本入) マキタ

    冷却剤ボンベ(6本入)

    マキタ
    7,998税込8,798
    1セット(800mL×6本)
    当日出荷
    ダイヤビット冷却用。ビットの寿命をのばし、粉じんの発生を抑えます。
    危険物の類別非危険物
  • スミテック7571 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミテック7571

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(1kg)
    当日出荷
    良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。
    用途導電特性を要求される電気接点摺動部に。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。トラスコ品番381-3576黒色使用温度範囲(℃)-30~150主成分合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
  • グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    グット ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
    用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)65コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60制御温度(℃)200~480
  • タッチマット 産研科学

    タッチマット

    産研科学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。 マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。 マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。
    用途メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。 マウスパットとしても使用可能。 人体に溜まった静電気の除去。付属品マジックテープ付きグリーン材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ表面抵抗109
  • 鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア

    鉛フリー配管用線ハンダ

    日本スペリア(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
    用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下線径(mm)2
  • 固まる放熱用シリコーン サンハヤト

    固まる放熱用シリコーン

    サンハヤト(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
    用途パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。 トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。仕様白色ペースト状比重2.26体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)(ペースト時)85~108
  • DICクリーンマットグリーン ディック

    DICクリーンマットグリーン

    ディック
    10,980税込12,078
    1シート(40枚)
    当日出荷
    フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。
    厚さ(mm)2.5グリーンフィルム厚さ(μm)55
  • 導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット アキレス

    導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット

    アキレス
    149,800税込164,780
    1巻
    6日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
    用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。幅(mm)1000厚さ(mm)1.5質量(kg)18長さ(m)10接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
  • 静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型 スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型

    スタック・アンド・オプティーク
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
    用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。トラスコ品番291-5430全長(mm)180質量(g)10毛丈(mm)14耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • 静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン) スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン)

    スタック・アンド・オプティーク
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。 耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 握手部分アース機能付です。 はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。
    用途プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。全長(mm)120表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • 導電性樹脂柄ハケ型ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    導電性樹脂柄ハケ型ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
    用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
    用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)トラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
  • 静電気防止バッグ アズワン

    静電気防止バッグ

    アズワン
    6,336税込6,970
    1ケース(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
    材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
  • 鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだごて

    goot(太洋電機産業)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8アズワン品番1-9769-01
  • 静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
  • アースプレート アズピュア(アズワン)

    アースプレート

    アズピュア(アズワン)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
  • スクリュースナップキット アズワン

    スクリュースナップキット

    アズワン(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    接地用スナップキットです。
    トラスコ品番828-6289アズワン品番1-5269-01
  • フロアマット用グランドコード アズワン

    フロアマット用グランドコード

    アズワン(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    マットの接地用コードです。
    コード径(Φmm)2.3
  • ツールクリッパー(拡大鏡付) TOOL TOOL

    ツールクリッパー(拡大鏡付)

    TOOL TOOL(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    付属品レンズ付倍率(倍)約2
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エクステンションノズルで奥まった所のブローに最適。 ノズルは伸縮自在ロッド式。
    トラスコ品番370-8527長さ(mm)伸長時:230ブラシ取付時:164質量(g)42材質(ブラシ部)豚毛ポンプ容量(mL)69
  • はんだ吸取器 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器

    HAKKO(白光)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
    全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • 工業用ハンダこて SM型 替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    工業用ハンダこて SM型 替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。
    種別工業用
  • テストプローブ フック型 #018 TGK(東京硝子器械)

    テストプローブ フック型 #018

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    検査、微調整などにご使用ください。
    TGK品番990-58-24-62型式018摘要フック型
  • ガス式半田ゴテ エスコ

    ガス式半田ゴテ

    エスコ(2件のレビュー)
    6,430税込7,073
    1個
    当日出荷
    ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
    エスコ品番EA304ZD-100
  • 300W 半田ゴテ エスコ

    300W 半田ゴテ

    エスコ(2件のレビュー)
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-300全長(mm)384直径(Φmm)(こて先)22電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450容量(W)300
  • 200W 半田ゴテ エスコ

    200W 半田ゴテ

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷
    仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200全長(mm)368直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450容量(W)200
  • コブラガン シムコ(SIMCO)

    コブラガン

    シムコ(SIMCO)
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    耐久性の高いプラスチック製エアーガン。 バランスのとれたイオン化エアーで広範囲にわたり除電・除塵。 シート、化粧板等、幅の広い製品に最適。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
    質量(kg)0.6(ガン・高圧ケーブル含む)約3(専用パワーユニットG165)ケーブル長(m)6(高圧ツインケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×162×115(専用パワーユニット)適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)450(0.5MPaのとき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイデンエックス サンハヤト

    セイデンエックス

    サンハヤト
    999税込1,099
    1本(260g)
    当日出荷
    ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。
    用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用トラスコ品番816-3403無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
  • ダクトホース HAKKO(白光)

    ダクトホース

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-7816適合機種FA430-01、421-1寸法(Φmm×m)Φ75×2
  • はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光)

    はんだカット機能付供給装置

    HAKKO(白光)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
    セット内容本体・アダプタ・取扱説明書質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)はんだ送り速度(mm/s)27ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品