絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(1,118)
- goot(太洋電機産業)(336)
- ホーザン(294)
- DESCO(241)
- エスコ(227)
- RS PRO(137)
- audio-technica(100)
- メトカル(87)
- ENGINEER(エンジニア)(79)
- ベッセル(77)
- コガネイ(74)
- SCS(68)
- サンハヤト(64)
- TRUSCO(55)
- 中島銅工(53)
- SURE(石崎電機製作所)(42)
- 喜多製作所(38)
- アズワン(37)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
38ページ目: はんだ関連・静電気対策用品
商品豆知識

はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
こて部 はんだこて FN-1010用
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷仕様接続できるステーション:FN-1010適合こて先:T36シリーズ全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)95(21V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
かるがーる フローリングワイパーN-300 EC
CONDOR(山崎産業)¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷細かなホコリや髪の毛をキャッチ。家具や幅木をいためないやわらかクッション。市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。柄は伸縮柄です。用途フローリングの髪の毛・ホコリ・ペットの毛のそうじに。たたみの掃き掃除に仕様伸縮柄材質ハンドル(グリップ)/ポリエチレン(抗菌加工)、ハンドル(パイプ)/アルミニウム合金、スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート/ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション/熱可塑性エラストマー(抗菌加工)幅(mm)255全長(mm)685~1145質量(g)330奥行(mm)100
静電気軽減ゴムリング
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷皮糸・ウーリーナイロン75%、導電糸25%。芯・天然ゴム(ラテックス)。用途人体の静電気を軽減します。導電糸を一緒に編み上げたリングです。手首につけたり、ヘアゴムとしても使用可能です。サイズフリー
自動温調はんだこて
デンオン機器¥13,880~税込¥15,268~1台4日以内出荷クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。 ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。 ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。 はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。寸法(mm)L202×D20質量(g)40消費電力(W)80ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20電源コード(m)1.5電源電圧(V)100温度調節範囲(℃)200~450絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)
ピンセット
ホーザン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。 滑り止めローレット付きで、手元から離れた場所でも正確に作業できます。 全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300質量(g)96
模型工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約10線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
模型工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥759税込¥8351個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約2.8線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムマット
ベッセル¥49,980税込¥54,9781枚翌々日出荷環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に付属品導電性マット用ステッカー(5枚)厚さ(mm)2質量(kg)29色グレー長さ(m)10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2抵抗値10^6≦R≦10^7Ω幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対応”楽々クッションマット”
MISM¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から翌々日出荷静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です。長時間の立ち作業に対し、足腰の疲労を軽減致します。フチには傾斜を設けており、つまづきにくい仕様になっております。表面に滑り止め防止の凹凸加工を施しております。用途電子部品業、機械工業、自動車関連工業、食品加工業の静電気を嫌う場所に。静電気対策エリアの立作業用の疲労軽減マットに。地面からの冷気を遮断するので、冷え対策に。材質塩化ビニール、表面層(ブラックカーボン配合)厚さ(mm)12.5色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
グラウンドコード
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷導電マットのグラウンドタップに接続することができます。バナナプラグ付きで、アース設備と簡単に接続できます。材質コイルコード:ポリウレタン
クリーンルーム対応リストストラップ(金属アレルギー対応)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。材質シリコンラバーバンド(内側にカーボン処理)、ポリウレタンコイルコード
導電マット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。人体の静電気を安全に取り除くことができます。用途作業台の静電気対策に。材質表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム厚さ(mm)2色表面層:緑、最下層:黒表面抵抗値(Ω)1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]ΩRoHS指令(10物質対応)対応
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平
ワルター¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。用途端子の引き抜き用に。
クリーニングブラシ FH-215用
HAKKO(白光)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷クリーニングブラシを使用することで酸化膜の除去に優れたクリーニング性を発揮します。適合適合可能製品:FH215-811
T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-K / K型、T39-KF / KF型
はんだこて FX-971 100V 2極接地P こて、こて台なし
HAKKO(白光)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133リップル温度(℃)無負荷時±3温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
ESD対策卓上ブース
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC質量(kg)2.2端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし
HAKKO(白光)¥63,980税込¥70,3781セット5日以内出荷400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
電極(表面抵抗測定用)
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5寸法(Φ×mm)79×153アズワン品番65-1229-79抵抗値(Ω)10^3以下
ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)
CUSTOR(クストー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
ST-25083用 ホットナイフ
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。用途ホットナイフ型
静電気除去クロスフローファン
ベッセル¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170使用範囲(mm)150~900程度消費電流(mA)900(max)最大風量(m3/min)2.5イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内イオン生成方式交流高周波コロナ放電式アズワン品番64-1210-83入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品