3,952件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。ピュアカーボン繊維ですので、高温の作業現場でもご使用可能です。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線してご使用ください。 (ベタ植毛、アース線付)
    材質本体;アルミ、毛材;アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)1000質量(g)約190毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値1.6×103(Ω・cm)線径(μm)7
  • 転写用粘着ゴムシート+設置台セット audio-technica

    転写用粘着ゴムシート+設置台セット

    audio-technica
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム。ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。
    適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質ブチル系合成ゴム厚さ(mm)5寸法(mm)【転写面】250×350ブラック洗浄方式溶剤洗浄
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット

    audio-technica
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー粘着力強粘着 (450タック)色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23
  • ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート audio-technica

    ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート

    audio-technica
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム
    適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質ブチル系合成ゴム厚さ(mm)5寸法(mm)【転写面】250×350ブラック洗浄方式溶剤洗浄
  • ブチルゴム専用クリーニング液 audio-technica

    ブチルゴム専用クリーニング液

    audio-technica
    39,980税込43,978
    1セット(5本)ほか
    3日以内出荷
    洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。
    用途ブチルゴム、30タック、110タック、CNT専用
  • シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica

    シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー

    audio-technica
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    低硬度のシリコンゴムを使用し、凹凸のある材料もしっかりクリーニングできます。
    材質(ローラー部)低硬度シリコン系ゴムローラー(W×Φmm)300×30色(ローラー)ペパーミントグリーン
  • シリコン系ローラー向け転写パット audio-technica

    シリコン系ローラー向け転写パット

    audio-technica
    23,980税込26,378
    1セット(2冊)
    3日以内出荷
    シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
    適合機種シリコン系ゴム材質LDPE寸法(mm)335×195乳白色枚数100枚/冊
  • CAMEO 静電マット ホワイト シルエットジャパン

    CAMEO 静電マット ホワイト

    シルエットジャパン
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
    ホワイト対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS粘着面(mm)305×305粘着タイプ静電吸着
  • Portrait 静電マット シルエットジャパン

    Portrait 静電マット

    シルエットジャパン
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
    サイズレター対応商品Portrait4粘着面(mm)216×305粘着タイプ静電吸着
  • CAMEO 静電マット ブラック シルエットジャパン

    CAMEO 静電マット ブラック

    シルエットジャパン
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
    ブラック対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS粘着面(mm)305×305粘着タイプ静電吸着
  • めっき工房補充用セット商品 マルイ鍍金工業

    めっき工房補充用セット商品

    マルイ鍍金工業
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g。めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
    危険物の類別非危険物
  • ESD対策コーティング剤 ホーザン

    ESD対策コーティング剤

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
    性能抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様容量100g(91mL)抵抗(Ω)1×106≦Rp<1×109※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様塗布面積(m2)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用はんだごてクリーナーRudra2 昭立電気工業

    ロボット用はんだごてクリーナーRudra2

    昭立電気工業
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    サイクロン状の気流を発生させる為、はんだくずは下方向に除去されます。その為飛散が抑えられ、クリーナー周辺を綺麗に保ちます。ブラケット付きの為、既存のロボットへの設置が簡単です。設置角度はネジで変更ができます。(0°~15°)。完全固定されている為、時間が経ってもエアーブロー箇所がずれません。マグネット式なので、ロボットを止めずに清掃可能です。
    用途ロボット用はんだこてのこて先クリーニング専用幅(mm)156高さ(mm)150奥行(mm)120
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
    用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
  • 替こて先ホットナイフGP510用 goot(太洋電機産業)

    替こて先ホットナイフGP510用

    goot(太洋電機産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-8306幅(mm)こて先:8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    8,098税込8,908
    1本
    7日以内出荷
    MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。
    形状片側コネクタ、片側バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
    高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱拡散シート 竹内工業

    熱拡散シート

    竹内工業
    3,398税込3,738
    1巻
    22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・薄型のIT機器内の熱対策に最適です。・熱対策と電磁波シールドの両性能を備えています。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ 竹内工業

    熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ

    竹内工業
    2,898税込3,188
    1枚
    22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーハンダ(ヤニ入) イチネンTASCO

    鉛フリーハンダ(ヤニ入)

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%。有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
    成分鉛フリーはんだ質量(g)70線径(Φmm)1.2
  • リストバンド OKW

    リストバンド

    OKW
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    ボディケースOAシリーズ専用のリストバンド
    適合OAA OAB材質シリコンブラック質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット(1×10m) ホーザン

    導電性カラーマット(1×10m)

    ホーザン
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
    その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)30グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性カラーマット(1×1m) ホーザン

    導電性カラーマット(1×1m)

    ホーザン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
    その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)3寸法(cm)幅100×長さ100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球型プローブ イマダ

    球型プローブ

    イマダ
    4,998税込5,498
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ・弾力測定にご利用いただけます。点で力を加えられます。サンプルを圧縮して変形させることができるため、おくばで食品を噛んでいる時の食感の測定ができます。JAS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-SR-7Sのみ)
    用途FR-SRシリーズは最大荷重100Nまで対応の直径5~20mmの食品の測定用球型プローブです。サンプルを圧縮して変形させることができ、パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ測定に最適です。材質ステンレス耐荷重(N)100
  • クサビプローブ イマダ

    クサビプローブ

    イマダ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    サツマイモ、スナック菓子、野菜、果実、口紅、チョコレート、ミルフィーユなどのサンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。プローブを上下にセットすれば、前歯で噛み切った時のような硬さも測定できます。
    用途FR-KSシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用クサビプローブです。サンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。奥行(mm)20寸法(幅)30
  • 平型プローブ イマダ

    平型プローブ

    イマダ
    3,500税込3,850
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    圧縮することで、スポンジケーキ・果物・ハンバーグ、チーズ・カスタード・調味料などの固体状や半固体状食品の弾力や粘り気測定にご利用いただけます。広い面で荷重を受けることができるため、しっかりと押すことができます。そのため、粘度の測定にも適しています。標準サイズ以外での特注も可能で、幅広いサンプルに対応します。
    用途FR-HAシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径20~50mm食品の測定用平型プローブです。一定面積でサンプルを圧縮し、スポンジケーキ・果物・ハンバーグなどの弾力、チーズ・カスタード・調味料などの粘り気測定に最適です。
  • 12V コードレスはんだごて CI90 コンパクトツール

    12V コードレスはんだごて CI90

    コンパクトツール
    17,980税込19,778
    1セット
    欠品中
    12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き
    仕様5段階首振り機構セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り寸法(mm)50×60×290質量(kg)0.39(本体+電池パック)最大出力(W)90最高温度(℃)400AC電源アダプタ(V)電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12充電時間(時間)約6電池パック電圧/DC12V 容量/2,000mAh加熱時間約30秒
  • めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ) マルイ鍍金工業

    めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ)

    マルイ鍍金工業
    33,980税込37,378
    1本(100mL)
    当日出荷
    めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明。pH:約7.9。金の含有量:1L当たり2g。サイズ:W40×H95mm。重量:133g。◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
    危険物の類別非危険物
  • コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径 コテライザー

    コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径

    コテライザー
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。
    用途熱収縮チューブの収縮などに。材質真鍮、セラミック質量(g)6規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
  • 糸はんだ 60% goot(太洋電機産業)

    糸はんだ 60%

    goot(太洋電機産業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニなしトラスコ品番112-8306長さ(m)250化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190線径(mm)3入数(本)4
  • 替センサー POTー100/200C用 goot(太洋電機産業)

    替センサー POTー100/200C用

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番364-4704適合機種POT-100C/POT-200C
  • ACアダプター ホーザン

    ACアダプター

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    F-92用のACアダプター。
    適合機種F-92定格入力 AC100~240V、出力 DC24V 1.2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザー ホーザン

    イオナイザー

    ホーザン
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
    仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)30定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)出力電圧AC2.2kV騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)風速(m/s)最大3.4(距離300mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85イオンバランス±10V以下オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)イオン生成方式高周波AC方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーブロア king(撮影・写真用品)

    イージーブロア

    king(撮影・写真用品)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握った時の手ごたえが軽くポンプ戻りもよいので連続噴射が楽に行えます。 手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。
    用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
  • ビルダーズ ブロアー ショートノズル ブラック エツミ

    ビルダーズ ブロアー ショートノズル ブラック

    エツミ
    908税込999
    1個
    5日以内出荷
    本体もノズルもソフトなシリコン製、ショートノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!手の中サイズのショートノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
    材質シリコンゴム寸法(mm)(約)Φ52×122質量(g)(約)50
  • バラ_SEN 千住金属工業

    バラ_SEN

    千住金属工業
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
    用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • WICKカッター HAKKO(白光)

    WICKカッター

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
    長さ(mm)カット:2.5~30幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8質量(g)280外形寸法(mm)100×61×92定格DC24V 170mA定格電圧(V)ACアダプター:DC24
  • ウォッシュボトル(静電気防止) DESCO

    ウォッシュボトル(静電気防止)

    DESCO
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE黄色色(フタ)黄色
  • 静電気拡散性マット SCS

    静電気拡散性マット

    SCS
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷から25日以内出荷
    静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品