絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(1,118)
- goot(太洋電機産業)(336)
- ホーザン(294)
- DESCO(241)
- エスコ(227)
- RS PRO(137)
- audio-technica(100)
- メトカル(87)
- ENGINEER(エンジニア)(79)
- ベッセル(77)
- コガネイ(74)
- SCS(68)
- サンハヤト(64)
- TRUSCO(55)
- 中島銅工(53)
- SURE(石崎電機製作所)(42)
- 喜多製作所(38)
- アズワン(37)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
39ページ目: はんだ関連・静電気対策用品
商品豆知識

ハイパーソフト放熱シート 6510H
3M(スリーエム)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。色白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)4.9×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)15絶縁破壊強度(kV/mm)19
SK-60シリーズ用ホットカッター
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
ESD保護ケース
ホーザン¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適 導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。 絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。シート厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
即熱はんだこて
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷電源投入してすぐに立ち上がります。 クイックスイッチでICからコネクタまだ幅広く対応できます。 パワー最大150W(電源投入時)用途プラグをコンセントに差し込むと約4分で使用可能温度になります。 早く使用したい場合はクイックスタ-トを約30秒押し続けると使用可能温度になります。仕様付属コテ先:TQT90RTBトラスコ品番207-3560全長(mm)210質量(g)155電源(V)100消費電力(W)15/90最高温度(℃)560
温調はんだこて
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481本当日出荷はんだ付け対象にあわせて、自由に温度設定できます。 こて先温度をセンサーがキャッチし、常に一定温度を保ちます。用途プラグをコンセントに差し込むとヒ-タ-通電ランプが点灯します。 こて先温度が設定温度に達するとヒ-タ-通電ランプが点滅に変わりますので、ヒ-タ-通電ランプの状態をご確認の上ご使用下さい。仕様付属コテ先:PXT20RTBトラスコ品番207-7666全長(mm)210質量(g)164電源(V)100消費電力(W)70最高温度(℃)450設定温度(℃)250-450
導電性フットストラップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。電流制限抵抗を内蔵した安全設計。用途半導体工場での作業。静電気対策用のフットストラップ。トラスコ品番161-0239材質/仕上本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン色青質量(g)37抵抗値(MΩ)1
導電性カラーマット
ホーザン¥48,980税込¥53,8781枚当日出荷RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。厚さ(mm)2質量(kg)35色グリーンアズワン品番64-5105-09幅×長さ(mm)1000×10000RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
SC1P形イオナイザ コンパクトタイプ
IDEC AUTO-ID¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。イオン発生方式DC方式
ビニラス
アキレス¥11,980税込¥13,1781個(1m)7日以内出荷帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。幅(mm)1000厚さ(mm)0.2
RS PRO ESD散逸回転台 ESDターンテーブル
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
PVC製テープ RS PRO
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様材質:PVC、長さ:66m、散逸:なし、導電性:なし、帯電防止:あり、クリーンルーム:なし、テープのテキスト / ロゴ:Attention、色:黄/黒、使用法タイプ:パッキング、EN61340-5-1に適合:あり、RS Pro ESD 3か国語パッキングテープ. 3か国語で表記されたRS Pro ESDセーフテープ。テープはPVE製で、「Attention (注意)」というメッセージが表記されています。. 特長と利点 . ESDセーフパッケージングテープ テープのメッセージは、英語、ドイツ語、イタリア語の3か国語で表記 PVC製 テキストメッセージ - ESD「Attention (注意)」パッケージングテープRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止テープ 3M長さ 66m
3M¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様長さ:66m●Scotch 40静電気防止テープ. これらの耐静電気粘着テープは、展開と除去の両方で発生する摩擦帯電が非常に少なく、静電気放電(ESD)の衝撃を避けられます。 保護エリアやクリーンルーム、引火性を伴う環境で使用できます。 これらのテープはESD警告ロゴが印刷されているので容易に識別できます。
RS PRO 帯電防止フィルム
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様タイプ:ローラーローラー幅:457mmRSクリーンルームフィルムローラー. このフィルムクリーンルームローラーを使用すると、シンプルかつ簡単に汚染物を除去できます。 各フィルムシートは0.015インチの厚さで、水性接着剤がコーティングされた低密度100 %ポリエチレン製です。. 特長:. RSクリーンルームハンド / ポールアタッチメントとの併用に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業
RS PRO プラスチックカバー
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷IEC61340-5-1、RoHS準拠. RS Pro散逸性ガセットシュラウド. RS Proガセットシュラウドは、低摩擦帯電ポリエチレン製で、パレットなどをカバーするのに最適です。 このシュラウドは3層ピンクPEラミネート加工の散逸性カバーで、各種サイズのものを用意しています。 完全な保護性を提供し、上から下までカバーすることができます。 シュラウドはガセット付きであるため、追加の保護なしで自然な保護領域を形成できます。 プラスチックシュラウドはIEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。適合EN61340-5-1厚さ(mm)0.08色ピンクタイプガセット袋抵抗(Ω)10^11(ボリューム)厚さ(μm)80(+/- 10 %)表面抵抗Rpp<1011Ω、MVTR≦2.7g/m2/24h導電性なし散逸率ありRoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/200W半田ごて
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型コテ先温度(℃)545
汎用鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア¥119,800~税込¥131,780~1箱(10巻)11日以内出荷ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
吸煙器
goot(太洋電機産業)¥109,500税込¥120,4501台当日出荷空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。用途はんだづけ現場の環境保全用トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100消費電力(W)160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
SS-80AS用 ダクトホース
goot(太洋電機産業)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷SS-80AS用ダクトホースです。用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
RS Pro 使い捨て手袋 ビニール
RS PRO¥4,898税込¥5,3881箱(100個)当日出荷仕様サイズ = M材質 = ビニールラテックスフリー = Yグローブの数 = 100使い捨て/再利用可能な = 使い捨てEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルームビニール手袋. RSのこれらのパウダーフリー12枚入りビニール手袋は、サイズに合わせてS、M、L、XLサイズをご用意しています。 クリーンルーム二重袋包装のESD対策済み使い捨て手袋は、半導体やマイクロプロセッサ、さらには自動車、航空機、医薬品、医療機器メーカーの製造工程で作業者の手を保護します。. 特長:. 左右兼用 製造日より5年間の保管寿命
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品






































![[EA976GB-1用]エンドストッパー(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44137547-190802-02.jpg)