絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(1,118)
- goot(太洋電機産業)(336)
- ホーザン(294)
- DESCO(241)
- エスコ(227)
- RS PRO(137)
- audio-technica(100)
- メトカル(87)
- ENGINEER(エンジニア)(79)
- ベッセル(77)
- コガネイ(74)
- SCS(68)
- サンハヤト(64)
- TRUSCO(55)
- 中島銅工(53)
- SURE(石崎電機製作所)(42)
- アズワン(38)
- 喜多製作所(38)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
43ページ目: はんだ関連・静電気対策用品
商品豆知識

ブラックこて先 BSB4
HAKKO(白光)¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷から5日以内出荷501用交換コテ先です。 耐蝕鉄メッキコテ先を採用しています。 耐蝕コテ先30W用段付きです。質量(g)20先端形状BSB4型使用できるこて部501ST
ハッコーステンドグラス MJET 100V-80W 平型プラグ ESS付
HAKKO(白光)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ステンドグラス制作に使用するはんだこて。 専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。 L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。 80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。質量(g)135消費電力(W)80電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×高さH)(mm)127×174ヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)プラグ形状平型プラグ
ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷幅広い袋物のシールに最適。トラスコ品番868-2363セット内容本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2質量(kg)3.8消費電力(W)260電源AC100V 50/60Hzシール方式溶着外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6適合材OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップアズワン品番1-7921-01プラグ形状平型プラグ
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-60W 平型P
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
ハッコーFX-781 窒素ガス発生装置
HAKKO(白光)¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷窒素ガス最高濃度99.9% 電源不要。 コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。 大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。仕様発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)セット内容本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書質量(kg)2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×407供給空気圧力(MPa)0.3~0.7ガス濃度(%)発生窒素99.9(最高値)
ハッコーFM-2032 コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。トラスコ品番751-6878セット内容こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ハッコー373 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。 はんだ送り時間と速度が設定可能。仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)適合1kg巻はんだまで使用可能質量(kg)1.5消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215はんだ送り速度(mm/s)4.5~26はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mmモードオート/マニュアルプラグ形状2極接地型プラグ
ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷TGK品番948-58-15-04トラスコ品番112-2061適合機種MELTER 805質量(g)20
こて先 溝付き
HAKKO(白光)¥21,980~税込¥24,178~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機
シャープ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)使用環境汚染度2運転モードフルパワー、強、中、静音使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
メタルリストストラップ
ブラストン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵、バンド・コード・ワニ口クリップ付トラスコ品番471-8992材質バンド部:ステンレス質量(g)58長さ(m)(グランドコード)2.5、(コイル部)0.25コード全長(m)0.68コードあり
メタルリストストラップ アジャスタ付 バンド
ブラストン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途BSC-CS1401BT25専用仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵トラスコ品番471-8968材質バンド部:ステンレス質量(g)55コードなし
ESDチッププローブ
ホーザン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷精密な作業に適したチップ交換式プローブ全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチッププローブ
ホーザン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷精密な作業に適したチップ交換式プローブ全長(mm)135.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチッププローブ
ホーザン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷精密な作業に適したチップ交換式プローブ全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
センサーユニット
goot(太洋電機産業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷TM-100/200のセンサー部に接続。狭い場所での測定が可能になります。トラスコ品番486-1396質量(g)210コード長さ(m)Φ4×1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×100×28
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品