絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(1,118)
- goot(太洋電機産業)(331)
- ホーザン(294)
- DESCO(241)
- エスコ(225)
- RS PRO(137)
- audio-technica(100)
- メトカル(87)
- ENGINEER(エンジニア)(79)
- ベッセル(77)
- コガネイ(74)
- SCS(68)
- サンハヤト(64)
- TRUSCO(55)
- 中島銅工(53)
- SURE(石崎電機製作所)(42)
- アズワン(38)
- 喜多製作所(38)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
42ページ目: はんだ関連・静電気対策用品
商品豆知識

半田ごてキット(ガス式)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷自動点火式。ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。エスコ品番EA304ZHセット内容半田ごて×1、1.0mmチップ×1、2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、ヒートブロワー×1、クリーニングスポンジ×1、巻き半田×1全長(mm)本体:198(キャップ装着時)、189(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】12質量(g)約63(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:400、トーチ:1300、ホットナイフ:400、ヒートブロワー:650使用時間(分)53(中火で)加熱時間17秒加熱能力(W)25~80
MFR-1350用吸取リチップ
オーケー・インターナショナル¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から30日以内出荷MFR-1350用吸取りチップです。質量(g)8寸法C(mm)5.54ヒーター温度(℃)421
ヒートシュリンク(小) W=18mm
中島銅工¥459税込¥5051個翌々日出荷72(150)/82(150オート)用のヒートシュリンクです。72-01-52に取り付けてお使い頂けます。 標準仕様品です。
ミニ用ホットブローチップ内径Φ4.7
コテライザー¥999税込¥1,0991本当日出荷ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。トラスコ品番823-0674材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部71
ミニ用コテ先巾2.4mm
コテライザー¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。トラスコ品番823-0673材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
クリヤーセームESD
ホープコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷静電気高除去率であり半永久に除電効果が持続します。 素材も厚くボリューム感が有り超極細繊維で長起毛化し研磨粉、チリ、ホコリ、油 汚れを閉じ込めスムーズに拭き取りキズを付けません。また洗濯をしても硬くなら ず風合いもよく超吸水性能。 長起毛がダストを確実に取り込み、なめらかに拭き取り、キズを付けません。特に塗装面、自動車の白ぼけ(研磨粉にてキズを付ける)対策に極めて効果的。 長起毛により、通常マイクロファイバー製品特有の拭き取り時の抵抗を抑え、滑りを良くする。用途板金・塗装業/チリ・ホコリ・油等、塗装膜のキズ防止、樹脂・化成品加工/指紋・油汚れ落とし、チリ・ホコリの除去、鉄板・アクリル等加工業/油・チリ・ホコリの除去、電子部品の油・チリ・ホコリの除去材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)350×450色グレー抵抗値(Ω)1.0×106
静電気除去クロスフローファン
ベッセル¥88,980税込¥97,8781台当日出荷ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個)トラスコ品番829-0728材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304質量(kg)2.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165フィルターラフフィルター(CF-300F)消費電流(mA)500(max)最大風量(m3/min)2.5使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15Aイオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大)入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下除電距離(mm)150~900オゾン発生量(ppm)0.05以下イオン発生方式交流高周波コロナ放電式異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
ナノテクバキューム
喜多製作所¥39,980税込¥43,9781セット12日以内出荷から13日以内出荷ブラッシングと同時にダストを吸引。 圧縮空気の流れを組み込まれた真空発生装置によって吸引力に変換。 工場などで一般的に使用される圧縮空気を利用できるので便利。タイプコンプレッサーエアー接続RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックこて先 BSB4
HAKKO(白光)¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷から5日以内出荷501用交換コテ先です。 耐蝕鉄メッキコテ先を採用しています。 耐蝕コテ先30W用段付きです。質量(g)20先端形状BSB4型使用できるこて部501ST
ハッコーステンドグラス MJET 100V-80W 平型プラグ ESS付
HAKKO(白光)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ステンドグラス制作に使用するはんだこて。 専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。 L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。 80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。質量(g)135消費電力(W)80電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×高さH)(mm)127×174ヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)プラグ形状平型プラグ
ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷幅広い袋物のシールに最適。トラスコ品番868-2363セット内容本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2質量(kg)3.8消費電力(W)260電源AC100V 50/60Hzシール方式溶着外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6適合材OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップアズワン品番1-7921-01プラグ形状平型プラグ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品