はんだ関連・静電気対策用品としてのストラップ類は、導電性材料で構成されており、人体に帯電した静電気を逃します。簡易的なコードレスタイプと電子部品を扱う現場でのESD対策として使用されるコード付タイプとあり、用途によっての使い分けが必要。他、腕時計のように腕に巻いて使えるバンドタイプ、グランドコードにより確実に静電気を逃がすタイプなどがあります。立ち作業が多い人には、足首につけるタイプのストラップもあります。
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電除去腕バンド コクゴ

    静電除去腕バンド

    コクゴ(43件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
    材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維幅(mm)15全長(mm)220コードなし
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
    トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • アースターミナル ホーザン

    アースターミナル

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
    用途リストストラップの接地。トラスコ品番474-3041質量(g)80規格静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応コード長さ(m)2
  • ワニグチクリップ ホーザン

    ワニグチクリップ

    ホーザン(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番412-5088適合機種F-152/153/154/155質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止リストバンド サンワサプライ

    静電気防止リストバンド

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
    寸法(mm)20×200質量(g)7.8コードなしアズワン品番64-0871-05
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
    用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番323-7516質量(g)40径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1パック(10個)
    当日出荷
    品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
    仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番412-5061質量(g)31径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)10コード長さ(m)(実効)0.8コード全長(m)1.9コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)

    帯電防止用リストストラップ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
    セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
  • リストストラップ ENGINEER(エンジニア)

    リストストラップ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
    付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1636種別リストストラップ質量(g)41コードありアース線の長さ(m)実用約1.8電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒールストラップ ホーザン

    ヒールストラップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
    仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品トラスコ品番436-2616質量(g)35コードなし
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
  • クリーンルーム対応リストストラップ ENGINEER(エンジニア)

    クリーンルーム対応リストストラップ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
    付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1717質量(g)38コードありアース線の長さ(m)実用約1.8電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
    セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
  • ナイロン製高耐久プローブ DESCO

    ナイロン製高耐久プローブ

    DESCO(1件のレビュー)
    228税込251
    1本
    当日出荷
    木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
  • アースターミナル TRUSCO

    アースターミナル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    作業台の天板下にビスで取り付けるタイプです。 リストストラップなどのをアース線を集約し確実にアース接続するためのターミナルです。
    用途リストストラップのアース接続。トラスコ品番194-8707セット内容ビス2本つき材質/仕上本体:塗装鋼板、コード:リング端子付き銅被覆鋼線質量(g)60コード長さ(m)2.0アズワン品番64-8774-63
  • ワニグチクリップ goot(太洋電機産業)

    ワニグチクリップ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    リストストラップの交換部品です。
    トラスコ品番113-1509適合機種WS-11、WS-12質量(g)2.7
  • エクステンションコード ホーザン

    エクステンションコード

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。 メーカー品のリストストラップの延長に使用できます。(F-50を除く) 抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能。 作業着などに仮止めできるクリップ付。(クリップを残したままケーブルが外せるバックルタイプ)
    適合機種F-51/142/152/153/154/155厚さ(mm)5(フレーム)質量(g)40コード長さ(m)1.9(実効)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストバンド ホーザン

    リストバンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合機種F-153コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • リストストラップバンド ゴムバンド TRUSCO

    リストストラップバンド ゴムバンド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
    用途静電気除去に。トラスコ品番217-8992材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)18バンド幅(mm)18寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)180
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
    仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番373-9988質量(g)65コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • 防静電フットストラップ ハリケーン

    防静電フットストラップ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
    用途静電気対策抵抗値1MΩ
  • ハッコー442B HAKKO(白光)

    ハッコー442B

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    帯電防止用リストストラップ ジャストフィット・長寿命 ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。 リストバンドの長さ リストバンド部の長さは、約220mmです。 実際に使用するときは端を折り返しますので 最少サイズは約190mmになります。 バナナプラグ、ワニ口クリップ付き 1MΩの抵抗内蔵 ブルーに加え、ライトグリーン、グレーの2色が新たにラインナップ
    セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ、ワニ口クリップ付)、コードヘルパーIIブルーコードありアース線の長さ(m)1.5
  • リストバンド ホーザン

    リストバンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合機種F-152コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • リストストラップ用テスター(校正付き) HAKKO(白光)

    リストストラップ用テスター(校正付き)

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正出荷時校正付き動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回
  • リストストラップ用テスター HAKKO(白光)

    リストストラップ用テスター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    リストストラップを装着した状態の良否を瞬時に、確実に判定 使用するリストストラップに応じて接続方法が選択可能
    質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)コードあり校正なし動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)アース線の長さ(m)1判定(LOW)R<800kΩ判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ判定(HIGH)R>9MΩ電池寿命約50,000回アズワン品番64-8522-35
  • 静電気 除去 防止 キーホルダー AFF WARE

    静電気 除去 防止 キーホルダー

    AFF WARE
    698税込768
    1個
    当日出荷
    静電気をやさしく除去して、快適な毎日をサポート。カバンやポケット、キーケースに装着して持ち歩ける安心のキーホルダーです。
    用途車のドアやドアノブに使用し静電気の発生を減少材質アクリル、銅メッキブルー質量(g)4サイズ(cm)8.3×0.6
  • アンクルストラップ ホーザン

    アンクルストラップ

    ホーザン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    リストストラップの手元コードを足元へ。 足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。 リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。 着座作業でも使用できます。
    仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番436-2608質量(g)50全長(m)(コード)3.1コード長さ(m)1.1(実効)コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • リストバンド ホーザン

    リストバンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番412-5070適合機種F-154質量(g)100コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ) アズピュア(アズワン)

    アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ)

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    9,009税込9,910
    1箱(5個)
    欠品中
    コードレスタイプのリストストラップです。 バンドは導電繊維入りゴムバンドです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    トラスコ品番818-8089寸法(mm)28×40×14質量(g)約20コードなしアズワン品番1-4266-51材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
  • フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)

    フットウェアテスター用スタンド

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
    質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
  • 静電気除去リストバンド カスタム

    静電気除去リストバンド

    カスタム(3件のレビュー)
    908税込999
    1個
    当日出荷
    導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
    用途半導体工場・研究所での静電気除去。仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10)コードありアース線の長さ(m)1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッコー442B HAKKO(白光)

    ハッコー442B

    HAKKO(白光)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
    用途人体の静電気帯電を防止質量(g)52コードあり縦(mm)20横(mm)190~280
  • 静電気防止リストバンド サンワサプライ

    静電気防止リストバンド

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電しますので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の破損を防止します。 アースケーブルはカールコードになっていますので、約2.5mまで伸縮可能です。 布製の青色リストバンドは調節自在です。
    コードありアズワン品番64-0850-57
  • リストストラップ接地システム SCS

    リストストラップ接地システム

    SCS
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バックルが直接肌に触れず、優しくフィット 抗菌・消臭機能をプラス 肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。 金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。 バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。 導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。) ※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。) ■1MΩの抵抗入り ■抗菌・消臭効果付き
    質量(g)37径(Φmm)ホック:7コード長さ(m)実効:1.5コード全長(m)3コードありアズワン品番64-5104-94RoHS指令(10物質対応)対応プラグ径(Φmm)4ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)

    帯電防止用リストストラップ

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    欠品中
    サポーター式で簡単に着脱可能!。手首にフィットするための調整が不要になりました。
    コードあり
  • スパークノンX Retro artシリコンバンド オルアージュ

    スパークノンX Retro artシリコンバンド

    オルアージュ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(1個)
    当日出荷
    静電気を伴う作業をする時やドアを開ける時など、腕に着けるだけでビリッ!という不快感を軽減します。耐熱耐冷性に優れ、洗剤で丸洗いができ、アルコール類で拭いても全く問題なく、お手入れが簡単です。
    材質特殊加工シリコーンラバー、酸化ミクロンチタンサイズ(cm)M(内周約16.3、目安の手首幅5前後)サイズ(mm)57×57×8
  • アジャスタブルリストストラップ SCS

    アジャスタブルリストストラップ

    SCS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。
    用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。仕様コイル部長さ(cm):27幅(mm)100高さ(mm)10タイプワニ口クリップ付奥行(mm)100コードありコード長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)コード:1.5
  • 導電性フットストラップ TRUSCO

    導電性フットストラップ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。
    用途半導体工場での作業に。トラスコ品番362-5544材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロンコード長さ(m)有効:0.17抵抗値(MΩ)1
  • リストストラップ TRUSCO

    リストストラップ

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    軟性のあるベルトを採用しています。 リストバンドが白色の導電繊維となっています。
    用途静電気除去。材質/仕上導電性繊維/バンド、ポリウレタン(コイルコード)

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ストラップ類