試薬 :「組織表」の検索結果
試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
切除摘出された試料の切り出しを正確に行うためのマーカー。色素の特殊な結合により、組織を均一にコートし、組織表面への浸透はなし。速やかに乾燥し、簡単に使用できるため、凍結切片の切り出しが迅速化されます。
危険物の類別非危険物
切除摘出された試料の切り出しを正確に行うためのマーカー。色素の特殊な結合により、組織を均一にコートし、組織表面への浸透はなし。
色グリーン
容量(mL)56
危険物の類別非危険物
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。