試薬 :「硫酸」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
チタン(1)
(1)
酢酸(1)
名称酢酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式CH3COOH 濃度(%)≧99.7 化学組成CH3COOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量60.05 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

名称ベネジクト液 等級臨床検査用調製試薬 化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3 濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称チタン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4 濃度(%)(硫酸チタン(Ⅳ))0.48、(硫酸)1.4 化学組成Ti(SO4)2 in 0.5mol/L-H2SO4 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0067-73 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
9,998 税込10,998
15日以内出荷