試薬 :「抽出」の検索結果

試薬は物質の検出や測定、精製や分離などに利用される化学物質です。研究や実験の分野だけでなく、医療機関での臨床検査でも使われています。試薬の包装単位は500mlや25gなど少量であり、ガラスや合成樹脂などの容器で変質を防いでいるのが特徴です。試薬の一例として挙げられるのが、エタノール。科学実験や精密機器の洗浄などに利用されます。塩化コバルトは、医薬品の原料やメッキの材料として用いられる試薬です。窒素肥料の原料である硫酸アンモニウムは、微生物の培養基材としても使用できます。食品分野の試薬として知られているのは、こんにゃくの凝固剤となる炭酸ナトリウム、ジュースに酸味を加える食添クエン酸などです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
血液、動物組織、植物、細菌、真菌、食品等の様々な試料から簡便にDNA抽出が可能です。 作業は熱処理と遠心分離のみです。 操作時間は約15分間です。 抽出DNAは遺伝子検査の鋳型へ使用可能です。
仕様冷蔵、温度条件:保存:冷蔵(4℃)、流通:常温(冷凍保存、オートクレーブなどによる熱処理は行わないでください。) 容量(mL)20 アズワン品番4-5274-01 危険物の類別非危険物 使用期限製造から1.5年
1本
15,900 税込17,490
11日以内出荷

おすすめ人気ランキング