絞り込み
JASO
- FD
- FB(1)
- FC(7)
容量(L)
- 0.5(1)
- 1(1)
ベースオイル
- 化学合成油(3)
- 部分合成油(1)
ブランド
- MOTOREX(モトレックス)(2)
- カストロール(1)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「JASO」から絞り込む
FB(1)
FC(7)
FD

オートルーブスーパーオイル
YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)当日出荷低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シンセティックゾイル 2サイクル
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1L)当日出荷2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。JASO規格FD仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER 2T
MOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(1L)欠品中100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイルJASO規格FDAPITC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
POWER1 ULTIMATE 2T
カストロール(154件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(0.5L)欠品中シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。用途分離・混合給油 両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 2T
MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881缶(1L)7日以内出荷100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油。用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル。JASO規格FD危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APITC危険物の性状非水溶性