絞り込み
JASO
  • FD
  • FB(1)
  • FC(4)
容量(L)
  • 1(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 部分合成油(1)
ブランド
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
  • MOTUL(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JASOから絞り込む
FB(1)
FC(4)
FD
  • オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
    用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 2サイクル

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1L)
    当日出荷
    2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
    JASO規格FD仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)

    CROSSPOWER 2T

    MOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1L)
    欠品中
    100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
    用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイルJASO規格FDAPITC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 710 2T MOTUL

    710 2T

    MOTUL(7件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    710 2Tは、2ストローク・バイク用エンジンオイルの最高峰モデルである MOTUL 800 2T FACTORY LINE 並みの強力な油膜特性を保ちつつ、 ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能とアンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 さらには、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで 多くの2ストローク・バイクに幅広く適応するだけでなく、競技レベルでの使用にも十分に耐える性能を誇ります。
    用途2サイクル2輪用(スポーツ系)タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2サイクルオイル