絞り込み
SAE
- 15W-50
- 0W-20(1)
- 0W-30(1)
- 5W-30(1)
- 5W-40(8)
- 10W-30(11)
- 10W-40(27)
- 10W-50(9)
- 10W-60(3)
- 20W-40(1)
- 20W-50(7)
- 50(1)
- 50W(1)
- 60W(1)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
- 部分合成油(1)
- 鉱物油(4)
JASO
- MA(4)
API
- MA(3)
- SG(3)
ブランド
- MOTOREX(モトレックス)(3)
- Verity(ベリティ)(2)
- カストロール(1)
- speedHeart(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「SAE」から絞り込む
5W-40(8)
10W-30(11)
10W-40(27)
10W-50(9)
10W-60(3)
15W-50
20W-50(7)
50(1)
50W(1)
60W(1)

Verity BIKE
Verity(ベリティ)(72件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(4L)ほか当日出荷せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORMULA 15W50
MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1缶(1L)ほか5日以内出荷鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック クールズ
speedHeart(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(1L)ほか7日以内出荷から19日以内出荷バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 15W50
MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181缶(1L)ほか欠品中鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 15W-50 MA
Verity(ベリティ)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(1L)ほか7日以内出荷から8日以内出荷特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
BOXER 15W50
MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1缶(1L)ほか4日以内出荷から7日以内出荷4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Power1 4T 15W-50
カストロール(38件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1L)ほか当日出荷から8日以内出荷スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

























![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)