絞り込み
SAE
  • 10W-30(2)
  • 10W-40(1)
  • 15W-50(1)
  • 20W-50(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 鉱物油(1)
JASO
  • MA(2)
  • MA2(2)
API
  • SL
  • CF(12)
  • MA(10)
  • SG(16)
  • SJ(2)
  • SM(1)
  • SN(21)
  • SP(14)
ブランド
  • MOTUL(1)
  • REPSOL(2)
  • エクソンモービル(1)
  • シェルアドバンス(2)
  • トーハツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
10W-30(2)
10W-40(1)
15W-50(1)
20W-50(1)
  • MOTO RIDER  4T 20W-50  1L REPSOL

    MOTO RIDER 4T 20W-50 1L

    REPSOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    RIDER(ライダーレンジ2輪用オイル)ライダーの為に考えられた万能で親しみやすいオイル 高品質の鉱物油で、オイル交換の全期間を通じて最適なエンジン保護を保証します。ライダーレンジは、最高の品質保証を備えた親しみやすいオイルを求めるお客様に最適なオイルです。古いモーターサイクル用に最適化されたハイマイレージ製品が含まれ、あらゆるタイプのモーターサイクル、及びその他の小型燃焼エンジンを搭載した車両のエンジンとトランスミッションを最大限に管理するように配合されています。
    呼称鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL危険物の性状非水溶性
  • インジェクション 15W-40 SL/CF 5L REPSOL

    インジェクション 15W-40 SL/CF 5L

    REPSOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C3などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称半合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
  • シェル アドバンス 4T AX7 シェルアドバンス

    シェル アドバンス 4T AX7

    シェルアドバンス(14件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(1L)
    当日出荷
    シェルアドバンス4T AX7は、「ACTIVE CLEANSING TECHNOLOGY」により、清浄性に優れ、エンジン内を常にクリーンに保ち、コストパフォーマンスにも優れたエンジンオイルです。街乗りからツーリングまで幅広いシーンに対応し、全ての排気量のバイクにご使用頂けます。シェルアドバンス4T AX7はモーターサイクル専用に開発された化学合成テクノロジーオイルです。・天然ガスから作られたシェル独自のベースオイル「GTL」配合。・清浄性に優れたシェル独自の添加剤技術「ACTIVE CLEANSING TECHNOLOGY」を採用。・高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。・街乗りからツーリングまで幅広いシーンに対応し、全ての排気量のバイクにご使用いただけます。。
    種類半化学合成オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • TOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイル トーハツ

    TOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイル

    トーハツ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1缶
    翌々日出荷
    エンジンは出荷時にオイルを抜いていますので、別途エンジンオイルが必要です。
    用途4ストローク用のトーハツ純正オイルです。危険物の類別非危険物APISLSAE10W-30
  • 3100 GOLD 4TT 10W40 MOTUL

    3100 GOLD 4TT 10W40

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    欠品中
    JASO MAを取得した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。 スクーターなどの小排気量バイクから大排気量のスポーツバイクまで幅広く使用可能。
    用途4st 2輪用(ストリート系)仕様4ストロークエンジン用適合全4ストロークエンジン、ストリート、オフロード、スクーターなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シェル アドバンス 4T AX5 20W-50 シェルアドバンス

    シェル アドバンス 4T AX5 20W-50

    シェルアドバンス
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(20L)
    欠品中
    選び抜かれた鉱物油をベースオイルとし、20W-50という高く硬い粘度で、空冷エンジンの高温・高負荷にも対応できる高い油膜保持能力を持ったオイルです。ハイレベルな耐久性/高温酸化安定性により長時間の潤滑性能を保ちます。
    種類鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパー4T モーターバイク エクソンモービル

    スーパー4T モーターバイク

    エクソンモービル(50件のレビュー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
    用途2輪車4サイクルエンジン用引火点(℃)218(ASTM D92)流動点(℃)-30(ASTM D97)JASO規格MA
4サイクルオイル