絞り込み
ブランド
- イエロー ジャケット
- イチネンTASCO(342)
- アサダ(119)
- エスコ(116)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(103)
- BBKテクノロジーズ(85)
- A-Gas Japan(21)
- 日東工器(20)
- ロビネア(ROBINAIR)(17)
- ワザアリツールズ(17)
- testo(テストー)(7)
- JTC(4)
- JAPPY(3)
- プロステップ(3)
- プラス・テク(1)

1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄
イエロー ジャケット¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用
R407C等用マニホールドキット
イエロー ジャケット¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用) 1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式) スライド式でピストンの交換が簡単です。 プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。 システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。付属品チャージングホース92cm×3本、ケーストラスコ品番859-1091接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)質量(kg)2.53高圧圧力計(MPa)0~3.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)0~3.5