特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
174件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタドライヤ 053F アサダ

    フィルタドライヤ 053F

    アサダ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
    適合機種テトラ容積(乾燥剤)82cm3ねじ径(inch)IN:3/8フレアオスOUT:3/8フレアメスアズワン品番64-6748-59
  • フィルタ アサダ

    フィルタ

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    回収冷媒の不純物・切粉等を除去し、回収装置を保護。
    ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアメスアズワン品番64-6752-74
  • サイトグラス  (オス×オス) アサダ

    サイトグラス (オス×オス)

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック
    ねじ径(inch)1/4オス×1/4オスアズワン品番64-6748-64
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/4 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/4

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)6.35全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/4
  • ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FL

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)272温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤ(フレアタイプ) 1/2” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 1/2”

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)5/8ロウ付
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
  • 回収システムワゴン イチネンTASCO

    回収システムワゴン

    イチネンTASCO
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ストッパー付キャスター
    仕様組立式(お客様でセットしてください)高さ(mm)790寸法(長さL×幅W)(mm)(ベース)750×410/(載台)510×410
  • TA110VA用着脱式フロートセンサーケーブル イチネンTASCO

    TA110VA用着脱式フロートセンサーケーブル

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    TA110VA用オプション品
    仕様3芯
  • ヘッダ5/16” アサダ

    ヘッダ5/16”

    アサダ
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
    付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)仕様バルブ数:5個寸法(mm)225×225×39質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート5/16"×4個、1/4"×2個
  • ヘッダ1/4” アサダ

    ヘッダ1/4”

    アサダ
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
    付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)仕様バルブ数:5個寸法(mm)225×225×38質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート1/4”×6個
  • ヘッダ3/8” アサダ

    ヘッダ3/8”

    アサダ
    22,980税込25,278
    1組
    3日以内出荷
    引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
    付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用)仕様バルブ数:5個寸法(mm)225×225×37質量(kg)1常用圧力(MPa)3接続ポート3/8”×6個
  • CO2用サイトグラス 3/8" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 3/8"

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
  • CO2用サイトグラス 1/4" イチネンTASCO

    CO2用サイトグラス 1/4"

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
    全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
  • ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO

    ドライコア(フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
    温度範囲(℃)ー40~+80最高使用圧力(MPa)4.5
  • フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置 ツインストーム

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
  • ピアシングバルブ 替刃組 アサダ

    ピアシングバルブ 替刃組

    アサダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品バルブコア(1ケ)、フレアキャップ
  • ピアシングバルブ ガスケット アサダ

    ピアシングバルブ ガスケット

    アサダ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    穴あけ時の冷媒放出を最小限に抑えることの出来るよう設計された新設計ガスケット
  • 電磁弁オープナー用アダプタセット イチネンTASCO

    電磁弁オープナー用アダプタセット

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    仕様適用サイズ…Φ10、12.5、15mm
  • ウォーターポンププライヤー イチネンTASCO

    ウォーターポンププライヤー

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 熱交換機能付オイルセパレータ イチネンTASCO

    熱交換機能付オイルセパレータ

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。) さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
    用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。仕様(内容積)1400cc型式フック型寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
    付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個) エスコ

    3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個)

    エスコ
    900税込990
    1袋
    当日出荷
    エスコ品番EA104PA-15
  • [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ

    [R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)
  • 冷媒回収用サブコンデンサー エスコ

    冷媒回収用サブコンデンサー

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA100XA-10
  • 1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-2
  • R134a オイルリターナー 50cc BBKテクノロジーズ

    R134a オイルリターナー 50cc

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーオイルの補給もできます。
    適合R134a質量(g)510
  • フィルタドライヤ 082 アサダ

    フィルタドライヤ 082

    アサダ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
    適合機種再生ユニット容積(乾燥剤)131cm3ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオスアズワン品番64-6748-56
  • 銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×130 イチネンTASCO

    銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×130

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
    長さ(mm)130寸法(inch)1/4耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
  • 銅ストレーナー1/4” イチネンTASCO

    銅ストレーナー1/4”

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)6.35最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)1/4フレア
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 5/8 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 5/8

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)15.88全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)5/8
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/8 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/8

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)9.53全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)3/8
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/2 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/2

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)12.7全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/2
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)25.4全長(mm)180メッシュ100寸法(inch)1
  • ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  1/2 イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/2

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)137温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8” イチネンTASCO

    ドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8”

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)167温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4” イチネンTASCO

    ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4”

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)107温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/2” イチネンTASCO

    ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/2”

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)136温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収システム