イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
173件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
    セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
  • ドライヤフィルター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ドライヤフィルター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    回収フロンの中の切粉や不純物を除去します
    全長(mm)160接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオスゲージ径(Φmm)60
  • 電磁弁オープナー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    電磁弁オープナー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    電磁弁を強制的に開けることができます
    適合サイズ(Φmm)10、12.5、15、18寸法(高さH×幅W)(mm)30×42
  • 1/4" 熱交換型オイルセパレーター エスコ

    1/4" 熱交換型オイルセパレーター

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA100XA-3
  • [EA100CA-400用] フィルター用ホース エスコ

    [EA100CA-400用] フィルター用ホース

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA100CA-400H
  • [EA100CA-400用] フィルター エスコ

    [EA100CA-400用] フィルター

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA100CA-400F
  • F5/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー) エスコ

    F5/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495ME-5
  • F1/2” ヒートポンプドライヤー(フレアー) エスコ

    F1/2” ヒートポンプドライヤー(フレアー)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495ME-4
  • F3/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー) エスコ

    F3/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495ME-3
  • 3/4” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    3/4” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MD-6
  • 1・1/8” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    1・1/8” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MD-11
  • 7/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    7/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    8,730税込9,603
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-7
  • 3/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    3/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-6
  • 5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    7,430税込8,173
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-5
  • 1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-4
  • 1・1/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    1・1/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-11
  • F5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコ

    F5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

    エスコ
    8,140税込8,954
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MA-5
  • F1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコ

    F1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA495MA-4
  • F3/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコ

    F3/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

    エスコ
    5,310税込5,841
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MA-3
  • F1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコ

    F1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MA-2A
  • フロンガス回収用ヘッダー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収用ヘッダー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    回収機1台で最大6ヶ所からの回収が同時にできます
    寸法(mm)180×85×40接続口径1/4Fポートオス×6、1/4Fボールバルブ付ポートオス×1
  • フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収ボンベ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FC-3 3ピン
    耐圧(MPa)5(FC-3規格)
  • オイルセパレーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    オイルセパレーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
    付属品オイルドレン付(バルブ付)質量(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)(本体部)Φ100×210内容積(L)1.4接続ポート径1/4インチフレアオス×4
  • フロン回収ボンベ BBKテクノロジーズ

    フロン回収ボンベ

    BBKテクノロジーズ
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    R32冷媒対応品です
    質量(kg)15内容量(L)24ホース長さ(cm)150
  • バイフロー型ドライヤー BBKテクノロジーズ

    バイフロー型ドライヤー

    BBKテクノロジーズ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
  • サイトグラス BBKテクノロジーズ

    サイトグラス

    BBKテクノロジーズ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
  • フィルタドライヤ 304 アサダ

    フィルタドライヤ 304

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
    適合機種R350容積(乾燥剤)492cm3ねじ径(inch)IN:1/2フレアオスOUT:1/2フレアオスアズワン品番64-6748-60
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付) イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。
    付属品銘板シール寸法(mm)576×Φ310質量(kg)約16.1規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 銅ストレーナー5/8” イチネンTASCO

    銅ストレーナー5/8”

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)15.88最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)5/8フレア
  • 銅ストレーナー3/4” イチネンTASCO

    銅ストレーナー3/4”

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)19.05最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)3/4フレア
  • 銅ストレーナー1/2” イチネンTASCO

    銅ストレーナー1/2”

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)12.7最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)1/2フレア
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 5/8 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 5/8

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)15.88全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)5/8
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/4 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/4

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)19.05全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)3/4
  • ヒートポンプ用ドライヤー 1/4FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 1/4FL

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  5/8 イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 5/8

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)142温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  3/8 イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/8

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  3/4 イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/4

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)248温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  1/4 イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/4

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)113温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4” イチネンTASCO

    ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4”

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)246温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4” イチネンTASCO

    ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4”

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)107温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収システム