絞り込み
冷媒の種類
  • R12(2)
  • R22(2)
  • R32(1)
  • R134a(2)
  • R404A(2)
  • R407C(1)
  • R410A(2)
  • R502(1)
  • R507A(2)
  • R1234yf(1)
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • イチネンTASCO(111)
  • エスコ(26)
  • アサダ(21)
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • A-Gas Japan(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライヤフィルター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ドライヤフィルター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    大量のフロンの回収時に使用する大型フィルタです
    接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオス
  • 武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
    セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
  • ドライヤフィルター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ドライヤフィルター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    回収フロンの中の切粉や不純物を除去します
    全長(mm)160接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオスゲージ径(Φmm)60
  • 電磁弁オープナー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    電磁弁オープナー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    電磁弁を強制的に開けることができます
    適合サイズ(Φmm)10、12.5、15、18寸法(高さH×幅W)(mm)30×42
  • フロンガス回収用ヘッダー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収用ヘッダー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    回収機1台で最大6ヶ所からの回収が同時にできます
    寸法(mm)180×85×40接続口径1/4Fポートオス×6、1/4Fボールバルブ付ポートオス×1
  • フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収ボンベ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FC-3 3ピン
    耐圧(MPa)5(FC-3規格)
  • オイルセパレーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    オイルセパレーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
    付属品オイルドレン付(バルブ付)質量(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)(本体部)Φ100×210内容積(L)1.4接続ポート径1/4インチフレアオス×4

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収システム