絞り込み
ブランド
- エスコ
- イチネンTASCO(63)
- ロビネア(ROBINAIR)(31)
- BBKテクノロジーズ(19)
- アサダ(15)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
- JAPPY(11)
- プロステップ(9)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- タカトテクニカ(3)
- A-Gas Japan(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- デンゲン(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- AITCOOL(1)

DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)
エスコ¥127,900税込¥140,6901個翌日出荷仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分到達真空度135ミクロン接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
142L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ質量(kg)10.8サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm電源AC100Vモーター375W回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz)到達真空度25ミクロン接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
42L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180到達真空度75ミクロンアダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ





![[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48144260-231025-02.jpg)