絞り込み
ブランド
- プロステップ
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(72)
- ロビネア(ROBINAIR)(31)
- アサダ(21)
- BBKテクノロジーズ(19)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
- JAPPY(11)
- エスコ(9)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- タカトテクニカ(3)
- デンゲン(2)
- A-Gas Japan(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JTC(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- AITCOOL(1)
特価

超小型2ステージ真空ポンプ
プロステップ¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷逆流防止電磁弁付き超小型真空ポンプ HFC、HCFC、CFC対応型。排気ポートと吸気ポートとの間に大きな差圧を乗じさせるように吸気された空気は2つのローターにより、より高圧縮状態で排気される構造になっております。この構造は吸気ポート側のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに排気回転することにより、小型であってもより高い真空状態を作る事が出来ます。付属品PB2040専用ケース/変換アダプター2個付(M10-1.5オス、UNF7/16"-20オス)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])2880(50Hz)3440(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ボディ】240×88×158ケース寸法(mm)【外寸】365×275×320【内寸】335×225×260モーター出力(W)150排気量(L)25/min(50Hz)28/min(60Hz)吸入口サイズ5/16"フレア(UNF1/2-20)(電磁弁付き)到達真空度(Pa)2/15ミクロン