通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)100
絶縁体標準厚さ(mm)0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。
種類通信ケーブル
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-15~+60
使用電圧(V)60以下
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。
本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様【拭き取り回数】400回以上
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類通信ケーブル
シース色黒
色黒
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。
ケーブルRG-58A/U
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量102nF/km
概算質量(kg/km)40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)19/0.180
導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-
絶縁体外径(mm)2.9
シース外径(Φmm)4.95
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル1.5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量104nF/km
概算質量(kg/km)18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)110
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)7/0.18
導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-
絶縁体外径(mm)1.6
シース外径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル5C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.8
導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05
静電容量67(1kHz)
外径(mm)(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
導体外径(Φmm)(内部)1.05
絶縁体外径(mm)5
導体抵抗21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル3D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)44
導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)3
シース外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。
また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、
約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。
付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)
タイプカートリッジ交換
RoHS指令(10物質対応)対応
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBケーブル端
コネクタAジェンダーオス
バス仕様RS485
USB規格USB 2.0
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。
種類通信ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)0.8
色灰
外寸(mm)約2×4
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格100V未満の弱電流通信用
導体単線
Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
RoHS指令(10物質対応)対応
4芯テープコード。
片端コネクタ付き。
1M~10Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現。ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利。長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能。用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応。フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護
仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10
シース色黒
ケーブル1.5C-2VS
耐電圧(V)AC 1000/分
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量(nF/km)約69
概算質量(kg/km)14
導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
導体構成(本/mm)7/0.09
絶縁体外径(mm)1.6
シース外径(Φmm)3.0±0.3
標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)
特性インピーダンス(Ω)75±3
広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。
絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線
種類通信ケーブル
色灰
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル
仕上外径(Φmm)2.9
導体構成(本/mm)7/0.18
導体(外部導体)軟銅線編組
RoHS指令(10物質対応)対応
10BASE2用の同軸ケーブルです。
両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類通信ケーブル
色ブラック
規格RG-58A/U準拠
特性インピーダンス(Ω)50
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.5
色灰
規格JCS9070適合品
仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下
静電容量(nF/km)60以下(平均値)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。
全長(m)100
耐電圧AC1000V/1分間
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
静電容量約67(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
素線数1
材質(導体)AC
特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。
種類通信ケーブル
シース厚(mm)1
使用温度範囲(℃)-15~+60
静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
4芯テープコード。
片端コネクタ付き。
1M~10Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。
種類通信ケーブル
芯数(C)4
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)約1.5
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル
仕上外径(Φmm)6.7
絶縁体外径(mm)約1.45
絶縁体厚さ(mm)約0.4
耐電圧(V/min)AC600
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
質量(kg)5
1巻(100m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
通常使用で400回までクリーニング可能です。
MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング
仕様メス型対応
トラスコ品番836-7326
質量(g)181
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
色黄色
芯数単芯
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- FA用ケーブル
- ケーブルゲージ
- 通信ケーブル
- 汎用ケーブル
- 海外安全規格対応ケーブル
通信ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。