絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.125(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(6)
- 8(3)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(2)
- 150(1)
長さ(m)
- 100
- 5(8)
- 10(14)
- 15(2)
- 20(19)
- 30(12)
- 40(1)
- 50(24)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 200(3)
- 300(21)
シース色
カラー(21)
灰(1)
黒(11)
導体タイプ
- より線(7)
- 単線(1)
芯数(C)
- 1(22)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
- 0.64(1)
- 0.82(1)
- 1.1(2)
- 1.28(1)
- 1.35(1)
- 1.6(2)
- 1.65(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 3(4)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 16(1)
- 16.1(1)
- 20(1)
0.51・0.64・0.82・1.1・1.28・1.35・1.6・1.65・1.8・2・3・3.6・4.8・6・7.8・16・16.1・20
絶縁体色
- 白(6)
- 緑(9)
- 茶(1)
- 赤(6)
- 青(5)
- 黄(5)
- 黒(8)
白・緑・茶・赤・青・黄・黒
規格/略称
- HIV(1)
- IV(7)
HIV・IV
仕上外径
- 0.81(1)
- 0.94(1)
- 1.12(1)
- 1.5(1)
- 1.68(1)
- 2.05(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.6(1)
- 4(1)
- 4.4(1)
- 5(5)
- 6(1)
- 7.6(1)
- 11.5(1)
- 21(1)
- 58(1)
- 62(1)
- 仕上外径をもっと見る
0.81・0.94・1.12・1.5・1.68・2.05・2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・4.4・5・6・7.6・11.5・21・58・62・仕上外径をもっと見る
定格温度
- 60(7)
- 75(1)
- -(2)
60・75・-
許容電流
- 34(1)
- 37(1)
- 42(1)
- 49(3)
- 61(1)
- 162(1)
- 482(1)
34・37・42・49・61・162・482
定格電圧
- 250(1)
- 600(12)
250・600
ブランド
- エスコ(14)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 愛知電線(4)
- 潤工社(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エスコ・フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・潤工社・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・KHD・JAPPY・矢崎エナジーシステム・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(2)
1.25(2)
2(1)
3.5(1)
5.5(6)
8(3)
14(1)
22(1)
38(2)
150(1)

ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
潤工社¥2,998~税込¥3,298~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
接地用ビニル電線
愛知電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)4日以内出荷電気機器などのアース配線に使用される2層構造のビニル絶縁のケーブルです。用途アース配線長さ(m)100色(絶縁体)黒入数(個)1
1000V蛍光放電灯電線
KHD(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(100m)当日出荷から3日以内出荷用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。種類電力ケーブル規格E全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC絶縁体厚さ(mm)1.65導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1導体公称断面積(mm2)0.75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上仕上外径(Φmm)4.4材質(導体)電気用軟銅線耐電圧(V/min)3000
600V ビニル絶縁電線
愛知電線¥79,980~税込¥87,978~1巻(300m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)3日以内出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色緑導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40