絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
長さ(m)
- 15
- 5(8)
- 10(14)
- 20(19)
- 30(12)
- 40(1)
- 50(24)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(28)
- 200(3)
- 300(21)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体タイプ
- より線(1)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 16.1(1)
3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
- IV(1)
IV
仕上外径
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 7.6(2)
- 9.2(1)
- 11.5(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 21(1)
4・5・6・7.6・9.2・11.5・14・17・21
定格温度
- 60(1)
60
許容電流
- 37(1)
- 49(2)
- 61(2)
- 88(2)
- 115(1)
- 162(1)
- 217(1)
- 298(1)
- 395(1)
37・49・61・88・115・162・217・298・395
定格電圧
- 600(1)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
3.5(1)
5.5(2)
8(2)
14(2)
22(1)
38(1)
60(1)
100(1)
150(1)

ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(15m)当日出荷から9日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1巻(15m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307