絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.125(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(1)
- 3.5(2)
- 5.5(7)
- 8(7)
- 14(6)
- 22(6)
- 38(4)
- 60(4)
- 100(3)
- 150(1)
長さ(m)
- 20
- 5(8)
- 10(14)
- 15(2)
- 30(12)
- 40(1)
- 50(24)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(28)
- 200(3)
- 300(21)
シース色
カラー(18)
黒(11)
導体タイプ
- より線(8)
芯数(C)
- 1(15)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
- 0.64(1)
- 0.82(1)
- 1.1(1)
- 1.28(1)
- 1.35(1)
- 1.65(1)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 3(6)
- 3.6(6)
- 4.8(5)
- 6(6)
- 7.8(4)
- 10(4)
- 13(3)
- 16.1(1)
0.51・0.64・0.82・1.1・1.28・1.35・1.65・1.8・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1
絶縁体色
- 白(7)
- 緑(7)
- 茶(1)
- 赤(7)
- 青(7)
- 黄(8)
- 黒(7)
白・緑・茶・赤・青・黄・黒
規格/略称
- EM IE/F(2)
- HIV(2)
- IV(4)
EM IE/F・HIV・IV
仕上外径
- 0.81(1)
- 0.94(1)
- 1.12(1)
- 1.5(1)
- 1.68(1)
- 2.05(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 4(2)
- 5(7)
- 6(6)
- 7.6(5)
- 8.4(2)
- 9.2(4)
- 10.5(1)
- 11.5(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 17(3)
- 21(1)
- 仕上外径をもっと見る
0.81・0.94・1.12・1.5・1.68・2.05・3・3.4・4・5・6・7.6・8.4・9.2・10.5・11.5・13・14・17・21・仕上外径をもっと見る
定格温度
- 60(5)
- 75(4)
60・75
許容電流
- 37(1)
- 49(3)
- 60(1)
- 61(3)
- 74(1)
- 88(3)
- 115(2)
- 140(1)
- 162(2)
- 217(2)
- 298(2)
- 395(1)
37・49・60・61・74・88・115・140・162・217・298・395
定格電圧
- 250(1)
- 600(9)
250・600
ブランド
- エスコ(9)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 潤工社(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エスコ・フジクラ・ダイヤケーブル・潤工社・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(2)
3.5(2)
5.5(7)
8(7)
14(6)
22(6)
38(4)
60(4)
100(3)
150(1)

ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(20m)当日出荷から9日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻(20m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻(20m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
潤工社¥6,998~税込¥7,698~1本(20m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥17,980~税込¥19,778~1巻(20m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。芯数(C)1
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥17,980~税込¥19,778~1巻(20m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(20m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応