絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
長さ(m)
- 40
- 5(8)
- 10(14)
- 15(2)
- 20(19)
- 30(12)
- 50(24)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(28)
- 200(3)
- 300(21)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体タイプ
- より線(1)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 10(1)
3・3.6・4.8・6・7.8・10
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
- IV(1)
IV
仕上外径
- 5(1)
- 6(1)
- 7.6(1)
- 9.2(1)
- 11.5(1)
- 14(1)
5・6・7.6・9.2・11.5・14
定格温度
- 60(1)
60
定格電圧
- 600(1)
600
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
5.5(1)
8(1)
14(1)
22(1)
38(1)
60(1)

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307