絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
長さ(m)
  • 300(2)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色黒(2)
導体タイプ
  • より線(1)
  • 単線(2)
芯数(C)
  • 1(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
1.6・1.8
絶縁体色
  • 白(2)
  • 緑(2)
  • 赤(2)
  • 青(1)
  • 黄(1)
  • 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
  • HIV(2)
HIV
仕上外径
  • 3.2(2)
  • 3.4(1)
3.2・3.4
定格温度
  • 60(1)
  • 75(2)
60・75
許容電流
  • 33
  • 17(3)
  • 19(8)
  • 27(6)
  • 35(4)
  • 37(5)
  • 42(2)
  • 49(5)
  • 61(4)
  • 88(5)
  • 107(2)
  • 115(5)
  • 140(2)
  • 162(4)
  • 198(2)
  • 217(3)
  • 265(2)
  • 298(3)
  • 395(2)
  • 469(2)
定格電圧
  • 600(2)
600
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.6(1)
2(1)
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
IV