絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 0.9(1)
- 1.25(5)
- 1.6(1)
- 2(5)
- 3.5(4)
- 5.5(5)
- 8(5)
- 14(6)
- 22(5)
- 38(5)
- 60(5)
- 100(4)
- 150(3)
- 200(2)
- 250(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(3)
- 50(2)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(5)
シース色
カラー(8)
灰(1)
黒(8)
導体タイプ
- より線(8)
- 単線(5)
芯数(C)
- 1(8)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(3)
- 1.35(4)
- 1.6(3)
- 1.8(4)
- 2(3)
- 2.4(4)
- 3(4)
- 3.6(4)
- 4.8(6)
- 6(5)
- 7.8(5)
- 10(5)
- 13(4)
- 16.1(3)
- 18.2(2)
- 20.7(2)
1.2・1.35・1.6・1.8・2・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1・18.2・20.7
絶縁体色
- 白(9)
- 緑(7)
- 赤(9)
- 青(10)
- 黄(8)
- 黒(9)
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
- EM IE/F(4)
- HIV(6)
EM IE/F・HIV
仕上外径
- 2.8(3)
- 3(4)
- 3.2(4)
- 3.4(4)
- 3.6(4)
- 4(4)
- 5(5)
- 5.6(2)
- 6(3)
- 6.8(2)
- 7.6(4)
- 8.4(2)
- 9.2(4)
- 10.5(2)
- 11.5(3)
- 13(2)
- 14(3)
- 17(4)
- 21(3)
- 26(2)
- 仕上外径をもっと見る
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・5.6・6・6.8・7.6・8.4・9.2・10.5・11.5・13・14・17・21・26・仕上外径をもっと見る
定格温度
- 75
- 60(22)
- -(2)
許容電流
- 19(1)
- 23(1)
- 33(2)
- 42(1)
- 45(1)
- 60(2)
- 74(2)
- 107(2)
- 140(2)
- 198(2)
- 265(2)
- 364(1)
- 482(1)
19・23・33・42・45・60・74・107・140・198・265・364・482
定格電圧
- 300(1)
- 600(10)
300・600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・長岡特殊電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(5)
2(5)
3.5(4)
5.5(5)
8(5)
14(6)
22(5)
38(5)
60(5)
100(4)

600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥25,980~税込¥28,578~1巻(300m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,298~税込¥9,128~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。芯数(C)1
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980~税込¥47,278~1巻(300m)翌々日出荷から61日以内出荷耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)
長岡特殊電線¥62,980~税込¥69,278~1本(100m)7日以内出荷VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。色灰規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥78,980税込¥86,8781巻(80m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線種別より線定格電圧(V)600色(絶縁体)青絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)7/1.6導体外径(Φmm)4.8導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)2000定格温度(℃)75仕上外径(Φmm)約7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗(MΩ/km)【20℃/75℃】40/0.04規格/略称HIV
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05