絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.125(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(1)
芯数(C)
  • 1(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(1)
仕上外径
  • 0.81
  • 1.21(2)
  • 1.34(2)
  • 1.52(2)
  • 2.8(9)
  • 3(10)
  • 3.2(11)
  • 3.4(9)
  • 3.6(12)
  • 4(10)
  • 5(12)
  • 6(9)
  • 7.6(11)
  • 9.2(11)
  • 11.5(8)
  • 14(7)
  • 17(8)
  • 21(6)
  • 23(4)
  • 26(3)
定格電圧
  • 250(1)
250
ブランド
  • 潤工社(2)
潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.125(1)
  • 250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社

    250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線

    潤工社
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
    用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
  • DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル 潤工社

    DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル

    潤工社
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高周波伝送用極細同軸ケーブルです。
    用途小型、軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器。材質【誘電体】FEP色灰RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50被覆材ETFE最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
IV