絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
シース色
カラー(2)
導体外径(Φmm)
- 1.28(2)
仕上外径
- 1.98
- 0.81(2)
- 1.21(2)
- 1.34(2)
- 1.52(2)
- 2.8(9)
- 3(10)
- 3.2(11)
- 3.4(9)
- 3.6(12)
- 4(10)
- 5(12)
- 6(9)
- 7.6(11)
- 9.2(11)
- 11.5(8)
- 14(7)
- 17(8)
- 21(6)
- 23(4)
- 26(3)
- 仕上外径をもっと見る
定格電圧
- 100(1)
- 250(1)
ブランド
- 潤工社(2)
潤工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(2)

AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線
潤工社¥8,998~税込¥9,898~1本(10m)ほか5日以内出荷電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線
潤工社¥9,898~税込¥10,888~1本(10m)ほか5日以内出荷電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。色白定格電圧(V)250材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線