絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.6
- 0.125(3)
- 0.2(3)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.75(5)
- 0.9(5)
- 1.25(13)
- 2(12)
- 3.5(12)
- 5.5(15)
- 8(14)
- 14(14)
- 22(12)
- 38(12)
- 60(9)
- 100(8)
- 150(6)
- 200(5)
- 250(4)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 300(2)
シース色
カラー(2)
導体タイプ
- 単線(2)
芯数(C)
- 1(2)
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(2)
- 青(1)
- 黄(1)
白・緑・赤・青・黄
仕上外径
- 3.2(2)
3.2
定格温度
- 60(1)
- 75(1)
60・75
規格/略称
- HIV(1)
- IV(1)
HIV・IV
許容電流
- 27(1)
- 33(1)
27・33
定格電圧
- 600(2)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(13)
2(12)
3.5(12)
5.5(15)
8(14)
14(14)
22(12)
38(12)
60(9)
100(8)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る

2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980税込¥54,9781巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
IV単線タイプ1.6mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50