絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 200
- 0.125(3)
- 0.2(3)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.75(5)
- 0.9(5)
- 1.25(13)
- 1.6(2)
- 2(12)
- 3.5(12)
- 5.5(15)
- 8(14)
- 14(14)
- 22(12)
- 38(11)
- 60(9)
- 100(8)
- 150(6)
- 250(4)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 10(4)
シース色
カラー(4)
黒(2)
導体タイプ
- より線(5)
芯数(C)
- 1(4)
導体外径(Φmm)
- 18.2(5)
18.2
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(4)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(4)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
- EM IE/F(1)
- HIV(1)
- IV(3)
EM IE/F・HIV・IV
仕上外径
- 23(4)
- 24(1)
23・24
定格温度
- 60(3)
- 75(2)
60・75
許容電流
- 469(2)
469
定格電圧
- 600(5)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(13)
2(12)
3.5(12)
5.5(15)
8(14)
14(14)
22(12)
38(11)
60(9)
100(8)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801巻(10m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801巻(10m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥139,800税込¥153,7801巻(10m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV