絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38
- 0.125(3)
- 0.2(3)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.75(5)
- 0.9(5)
- 1.25(13)
- 1.6(2)
- 2(12)
- 3.5(12)
- 5.5(15)
- 8(14)
- 14(14)
- 22(12)
- 60(9)
- 100(8)
- 150(6)
- 200(5)
- 250(4)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 5(1)
- 10(7)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(3)
- 100(2)
- 200(1)
シース色
カラー(9)
黒(8)
導体タイプ
- より線(10)
芯数(C)
- 1(9)
導体外径(Φmm)
- 7.8(10)
7.8
絶縁体色
- 白(9)
- 緑(8)
- 赤(9)
- 青(9)
- 黄(9)
- 黒(9)
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
- EM IE/F(2)
- HIV(3)
- IV(5)
EM IE/F・HIV・IV
仕上外径
- 10.5(2)
- 11.5(8)
10.5・11.5
定格温度
- 60(5)
- 75(5)
60・75
許容電流
- 162(4)
- 198(2)
162・198
定格電圧
- 600(10)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 愛知電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・愛知電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(13)
2(12)
3.5(12)
5.5(15)
8(14)
14(14)
22(12)
38
60(9)
100(8)
導体公称断面積(mm2)をもっと見る

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,298~税込¥9,128~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。芯数(C)1
600V ビニル絶縁電線
愛知電線¥79,980~税込¥87,978~1巻(300m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40