絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(5)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
シース色
カラー(1)
灰(4)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 3.1
- 0.5(1)
- 0.54(1)
- 0.7(10)
- 0.75(1)
- 0.76(1)
- 0.9(13)
- 0.94(1)
- 0.95(4)
- 0.96(1)
- 1.1(31)
- 1.5(32)
- 1.8(30)
- 2.5(8)
- 5.6(2)
- 5.8(2)
- 6.6(2)
- 7(3)
- 7.4(2)
- 8.5(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- JAPPY(1)
- オーナンバ(2)
- 倉茂電工(1)
- 富士電線工業(1)
JAPPY・オーナンバ・倉茂電工・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
1(1)
2(4)
3(4)
4(4)
5(1)
6(1)
7(1)
8(1)

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)
オーナンバ¥119,800税込¥131,7801巻(100m)4日以内出荷3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥84,980~税込¥93,478~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)