絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(2)
- 0.5(4)
- 0.75(4)
- 1.25(4)
- 2(4)
- 3.5(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 100(2)
- 5000(1)
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.9(3)
- 0.96(1)
- 1.1(4)
- 1.5(4)
- 1.8(4)
- 2.5(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
- ELPA(5)
- JAPPY(2)
- エスコ(69)
- エスネット(5)
- オーナンバ(3)
- オーム電機(2)
- カワイ電線(2)
- ノーブランド(3)
- マリンテック(3)
- ユーボン(2)
- 三ツ星(2)
- 伸興電線(2)
- 倉茂電工(3)
- 富士電線工業(8)
- 弥栄電線(2)
- 日東工器(1)
- 正和電工(1)
- 長岡特殊電線(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「芯数(C)」から絞り込む
2(4)
3(4)
4(4)
6(2)
7(1)
8(2)
10(1)
12(1)
16(1)
20(1)

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)電安法 300、UL 300、cUL 300定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105全長(m)10色黒種類産業機械用ケーブル適合規格UL AWM 2517 cUL AWM II A/B RoHS材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)水中2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥249,375~税込¥274,313~1箱(5000m)5日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線