絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(3)
- 2(1)
芯数(C)
- 2(2)
- 30(1)
- 37(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 20
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(4)
- 15(3)
- 100(7)
シース色
カラー(1)
灰(4)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
ブランド
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- エスネット(1)
ELPA・オーム電機・正和電工・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(3)
2(1)

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25タイプVCTFKシース色灰規格/略称VCTFK
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
コバンコード1.25コード
ELPA¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。定格300V 12A定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12シース色灰導体構成(本/mm)50/0.18導体公称断面積(mm2)1.25規格/略称VCTFK