絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(4)
- 1.25(7)
- 2(1)
芯数(C)
- 2(5)
- 3(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 20
- 2(4)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(9)
- 6(5)
- 8(1)
- 10(13)
- 15(5)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(9)
- 300(1)
シース色
カラー(9)
灰(7)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 2(1)
ブランド
- エスネット(4)
- 協和ハーモネット(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
エスネット・協和ハーモネット・エスコ・ELPA・オーム電機・正和電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(1)
0.75(4)
1.25(7)
2(1)

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
VFFビニル平形コード
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2規格PSE定格電圧(V)300以下絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
平行線 VFFビニールコード
正和電工(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25タイプVFF規格JIS C3306規格品定格電流(A)12規格/略称VFF
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル
エスネット(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(20m)当日出荷から4日以内出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
異色平行コード
エスネット¥2,998~税込¥3,298~1巻(20m)当日出荷から4日以内出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
1.25コード20M
ELPA¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。種類産業機械用ケーブル全長(m)20材質ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)300定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18パッケージラップ巻き規格/略称VFF
125V/17A ビニール平行線
エスコ¥9,760税込¥10,7361個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2タイプ撚線定格電圧(V)125定格電流(A)17材質(絶縁体)PVC(塩化ビニル)公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)3.4×6.8絶縁体厚さ(mm)0.8
ビニル平行コード
エスネット¥4,798税込¥5,2781巻(20m)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。長さ(m)20色白材質ビニル許容電流(A)12材質(絶縁体)PVC導体公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF