絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(4)
- 0.75(5)
- 1.25(6)
- 2(4)
長さ(m)
- 200
- 1(2)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(4)
- 20(2)
- 50(2)
- 100(2)
- 500(1)
シース色
カラー(6)
灰(4)
黒(5)
芯数(C)
- 1(4)
導体外径(Φmm)
- 0.9(4)
- 1.1(4)
- 1.5(5)
- 1.8(4)
ブランド
- KHD(3)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
- エスネット(1)
KHD・オーナンバ・田中電線・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(4)
0.75(5)
1.25(6)
2(4)

ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)(水中)1000適合規格JIS C3306、<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VSF 単心ビニルコード
田中電線¥10,980~税込¥12,078~1巻4日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱単心ビニルコード
KHD¥25,980~税込¥28,578~1巻(200m)翌々日出荷から4日以内出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応