絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(13)
- 5.5(12)
- 8(6)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(2)
長さ(m)
- 100
- 1(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(6)
- 10(10)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(5)
- 200(19)
- 300(2)
- 500(1)
芯数(C)
- 1(14)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(10)
- 3.1(9)
- 3.7(5)
- 4.9(2)
- 6.8(2)
- 8.8(1)
- 9.1(1)
ブランド
- 品川電線(8)
- KHD(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- エスコ(1)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(1)
0.75(2)
1.25(2)
2(2)
3.5(13)
5.5(12)
8(6)
14(3)
22(3)
38(2)
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥11,400~税込¥12,540~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
KIV 5.5SQ
品川電線¥31,980~税込¥35,178~1本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)45芯数単芯公称断面積(mm2)5.5シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)70/0.32定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27規格/略称KIV
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
KHD¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)翌々日出荷から4日以内出荷交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています種類産業機械用ケーブル規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
HKIV 5.5SQ
品川電線¥35,980税込¥39,5781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)53芯数単芯公称断面積(mm2)5.5シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)70/0.32定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27規格/略称HKIV
電気機器用ビニル絶縁電線
JAPPY¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から翌日出荷JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。素線径(mm)0.32定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格/略称KIV
HKIV 3.5SQ
品川電線¥23,980税込¥26,3781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)39芯数単芯公称断面積(mm2)3.5シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称HKIV
KIV 38SQ
品川電線¥199,800税込¥219,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)166芯数単芯公称断面積(mm2)38シールド無外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV
KIV 22SQ
品川電線¥129,800税込¥142,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)117芯数単芯公称断面積(mm2)22シールド無絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV
KIV 14SQ
品川電線¥77,980~税込¥85,778~1本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)83芯数単芯公称断面積(mm2)14シールド無絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)88/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
KIV 8SQ
品川電線¥45,980税込¥50,5781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)57芯数単芯公称断面積(mm2)8シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
KIV 3.5SQ
品川電線¥21,980税込¥24,1781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)33芯数単芯公称断面積(mm2)3.5シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称KIV
KIV
古河電工メタルケーブル¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)32日以内出荷可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
機器用ビニルコード
フジクラ・ダイヤケーブル¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)翌日出荷種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV




![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)