絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(2)
- 8(3)
- 14(4)
- 22(1)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(1)
長さ(m)
- 30
- 1(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(6)
- 10(10)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(2)
- 40(2)
- 50(5)
- 100(21)
- 200(19)
- 300(2)
- 500(1)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 3.1(2)
- 3.7(3)
- 4.9(4)
- 7(1)
- 8.1(1)
- 8.8(1)
- 9.1(1)
- 11.2(1)
- 15.2(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
5.5(2)
8(3)
14(4)
22(1)
38(2)
60(2)
100(1)

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥33,980税込¥37,3781巻(30m)4日以内出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。導体公称断面積(mm2)14仕上外径(Φmm)7.7定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)種類産業機械用ケーブル外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV