絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
- 14(2)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 30
- 1(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(4)
- 10(8)
- 20(4)
- 50(3)
- 100(20)
- 200(18)
- 300(1)
- 500(1)
導体外径(Φmm)
- 3.7(1)
- 4.9(2)
- 7(1)
- 8.1(1)
- 9.1(1)
- 15.2(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
8(1)
14(2)
22(1)
38(1)
60(1)
100(1)

600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥33,980税込¥37,3781巻(30m)4日以内出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。導体公称断面積(mm2)14仕上外径(Φmm)7.7定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)種類産業機械用ケーブル外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV