絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22
- 0.5(13)
- 0.75(22)
- 1.25(24)
- 2(24)
- 3.5(22)
- 5.5(21)
- 8(13)
- 14(10)
- 38(5)
- 60(5)
- 80(1)
- 100(5)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(1)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(3)
シース色
カラー(1)
黒(1)
芯数(C)
- 1(3)
導体外径(Φmm)
- 6.7(1)
- 6.8(3)
- 7(2)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- マリンテック(2)
- 三ツ星(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 品川電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・マリンテック・三ツ星・フジクラ・ダイヤケーブル・品川電線・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(13)
0.75(22)
1.25(24)
2(24)
3.5(22)
5.5(21)
8(13)
14(10)
22
100(5)

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
KIVケーブル 黒
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60色(絶縁体)黒導体裸軟銅線(より線)規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
KIVケーブル 赤
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60色(絶縁体)赤導体裸軟銅線(より線)規格/略称KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥13,980税込¥15,3781巻(10m)翌々日出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
KIV 22SQ
品川電線¥129,800税込¥142,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)117芯数単芯公称断面積(mm2)22シールド無絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV