絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 100(8)
  • 200(7)
芯数(C)
  • 1(15)
導体外径(Φmm)
  • 9.1(1)
ブランド
  • 品川電線
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • KHD(4)
  • 古河電工メタルケーブル(3)
  • マリンテック(3)
  • エスコ(1)
  • 三ツ星(1)
  • JAPPY(1)
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
  • ユーボン(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
0.5(1)
0.75(2)
1.25(2)
2(2)
3.5(2)
5.5(2)
8(1)
14(1)
22(1)
38(1)
  • KIV 5.5SQ 品川電線

    KIV 5.5SQ

    品川電線
    31,980税込35,178
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)45芯数単芯公称断面積(mm2)5.5シールド絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)70/0.32定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27規格/略称KIV
  • KIV 1.25SQ 品川電線

    KIV 1.25SQ

    品川電線
    16,980税込18,678
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)16芯数単芯公称断面積(mm2)1.25シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20導体構成(本/mm)50/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7規格/略称KIV
  • KIV 0.75SQ 品川電線

    KIV 0.75SQ

    品川電線
    12,980税込14,278
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)12芯数単芯公称断面積(mm2)0.75シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称KIV
  • HKIV 5.5SQ 品川電線

    HKIV 5.5SQ

    品川電線
    35,980税込39,578
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)53芯数単芯公称断面積(mm2)5.5シールド絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)70/0.32定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27規格/略称HKIV
  • HKIV 3.5SQ 品川電線

    HKIV 3.5SQ

    品川電線
    23,980税込26,378
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)39芯数単芯公称断面積(mm2)3.5シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称HKIV
  • HKIV 2.0SQ 品川電線

    HKIV 2.0SQ

    品川電線
    25,980税込28,578
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)26芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
  • HKIV 1.25SQ 品川電線

    HKIV 1.25SQ

    品川電線
    18,980税込20,878
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)20芯数単芯公称断面積(mm2)1.25シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20導体構成(本/mm)50/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7規格/略称HKIV
  • HKIV 0.75SQ 品川電線

    HKIV 0.75SQ

    品川電線
    13,980税込15,378
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)14芯数単芯公称断面積(mm2)0.75シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称HKIV
  • KIV 38SQ 品川電線

    KIV 38SQ

    品川電線
    199,800税込219,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)166芯数単芯公称断面積(mm2)38シールド外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)13最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV
  • KIV 22SQ 品川電線

    KIV 22SQ

    品川電線
    129,800税込142,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)117芯数単芯公称断面積(mm2)22シールド絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV
  • KIV 14SQ 品川電線

    KIV 14SQ

    品川電線
    77,980税込85,778
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)83芯数単芯公称断面積(mm2)14シールド絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)88/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
  • KIV 8SQ 品川電線

    KIV 8SQ

    品川電線
    45,980税込50,578
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)57芯数単芯公称断面積(mm2)8シールド絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
  • KIV 3.5SQ 品川電線

    KIV 3.5SQ

    品川電線
    21,980税込24,178
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)33芯数単芯公称断面積(mm2)3.5シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)4.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称KIV
  • KIV 2.0SQ 品川電線

    KIV 2.0SQ

    品川電線
    23,980税込26,378
    1本(200m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)22芯数単芯公称断面積(mm2)2シールド絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)3.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
  • KIV 0.5SQ 品川電線

    KIV 0.5SQ

    品川電線
    9,898税込10,888
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

KIV