絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
長さ(m)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- オーナンバ
- KHD(3)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- エスコ(1)
- 田中電線(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格JCS 3368構造撚り線定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応