絞り込み
ブランド
- 金長
- モノタロウ(12)
- 宮谷製作所(199)
- 浅香工業(151)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(109)
- カネミツ[コテ](97)
- トンボ工業(96)
- BIGMAN(ビッグマン)(82)
- エスコ(69)
- 東京西勘(59)
- アローライン工業(54)
- アイデア・サポート(53)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(43)
- 浅野木工所(41)
- 千吉(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- TRUSCO(26)
- カネ三(22)
- ブランドをもっと見る
特価

先丸鏝本焼0.3黒塗角柄
金長(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。用途薄塗り仕上げ作業。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)0.3材質(柄部)木
角鏝 油焼 0.5黒塗角柄
金長(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け角鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。用途下地壁を薄く塗りつける時の仕上塗り。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)5材質(柄部)木
シゴキ鏝本焼0.3黒塗角柄
金長(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向けシゴキ鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。用途補修・押え・シゴキ作業。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)3材質(柄部)木
仕上鏝ステン0.3黒塗角柄
金長¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け仕上げ鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。用途壁の仕上塗り用。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)3材質(柄部)木
土間鏝本焼0.7黒塗角柄
金長¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。 高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼タイプ柄:中首板厚(mm)0.7材質(柄部)木仕上本焼
レンガ鏝 本焼
金長¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷職人仕様の本焼きレンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)木
ステンモッコンDV
金長¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷職人の声から生まれた新形状モッコン鏝です。 持ちやすさ、使いやすさを追求したボールグリップ型の新型モッコン鏝です。 柔らかいクッショングリップは作業中、手への負担を軽減します。 鏝部分はステンレス製でサビに強く、使用後のお手入れがお手軽です。用途Pコン痕の穴埋め後の仕上。材質鏝部:ステンレス グリップ:樹脂、ゴムカバー形状つば付き、テーパーあり軸太さ(mm)6.3
超細巾ステン先丸鏝
金長¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷幅の細い場所の作業が効率良くできます。狭い場所に最適な超細巾です。シンナー類で洗えます。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。背金が取れないハードトランダム接着です。用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)幅(mm)70板厚(mm)0.3
スーパーハード鏝
金長¥4,998税込¥5,4981個当日出荷アルミ合金背金で曲がりにくいです。通常の鏝と比べてハンドル部分をアルミダイキャスト一体型のハンドルと背金を使用しているので、強度、耐久性があります。背金とコテ板部分はハードトランダム接着を採用し、樹脂を多く含んだ材料を使用した際のシンナー洗いなどが可能です。アルミ合金背金で曲りにくです(メーカー従来比の約5倍)。広い面積の仕上げ塗りにも効率よく塗れます。用途土間打ち後のならし作業。材質コテ板:焼入鋼(Sk-5)、背金:アルミ合金板厚(mm)0.3
ステンレス レンガ鏝
金長(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷職人仕様のステンレス製レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。ステンレス製で、さびにくくお手入れが楽です。モルタルをすくいやすい形状です。用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:ステンレス、柄首:鉄材質(柄部)木
レンガ鏝 薄手
金長¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷職人仕様の本焼き薄手レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。薄手で軽量なので、作業時の手の疲れが軽減します。モルタルをすくいやすい形状です。用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)木
土間鏝本焼黒塗角柄
金長¥5,498税込¥6,0481個当日出荷先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.7仕上本焼柄中首サイズ(mm)450
ステン切付鏝 元首
金長¥3,698税込¥4,0681個当日出荷元首タイプの切付鏝です。角・隅の仕上げに使用します。元首タイプなので狭い場所、細い場所等に最適です。用途角や隅の凹面の成形、仕上げ。寸法(mm)75
土間鏝本焼0.7黒塗角柄
金長¥4,898税込¥5,3881個当日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途土間の補修と押さえ、土間ならし用。寸法(mm)360板厚(mm)0.7
ステン先丸鏝0.3MM
金長¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。先丸型なので仕上げ時に波後が残りにくく使いやすいです。用途壁の仕上塗り用。板厚(mm)0.3材質(柄部)木
ステン角鏝 0.6MM
金長¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。用途壁の仕上塗り用。板厚(mm)0.6材質(柄部)木
ステン角鏝 0.4MM
金長¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。職人さんに人気の黒柄仕様です。背金部分はレーザースリットが入っていて適度なしなりがあります。スーパーハード接着に背金が取れにくいです。有機溶剤で洗う事が出来ます。用途壁の仕上塗り用。板厚(mm)0.4材質(柄部)木