絞り込み
切断能力(Φmm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(1)
切断対象
- 果樹(2)
使用目的
- 刃研磨(1)
- 剪定(3)
全長(mm)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(6)
刃長(mm)
- 35(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
ブランド
- サボテン
- モノタロウ(2)
- アルスコーポレーション(187)
- 千吉(56)
- フェルコ(37)
- カマキ(26)
- エスコ(25)
- BAHCO(バーコ)(24)
- 近正(17)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(16)
- アルス(15)
- 坂源(14)
- Forza(14)
- TAKAGI(高儀)(13)
- LOWE(ライオン)(13)
- 豊稔企販(12)
- DAISHIN(大進)(11)
- Berger(10)
- GARDEN FRIENDS(10)
- 浅香工業(9)
- ブランドをもっと見る
特価
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
10(1)
15(1)
20(4)
25(1)

プロタイプ剪定鋏
サボテン(31件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。全長(mm)205刃長(mm)50
楽切剪定鋏
サボテン(14件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25最大切断能力(mm)25(生木)ハンドル色オレンジ
アンビル型剪定鋏楽×楽
サボテン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。用途果樹全般の剪定作業。全長(mm)205切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト質量(g)約225
マイティーグリップ 剪定鋏
サボテン¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。 ステップレスインターロック。刃の最適なバランスと調子を保持し、刃の取替えが非常に簡単にできます。 センターボルトにはピボスライドが装着されています。刃にガタ付がでません。注油が不要です。
エクセレント レディース剪定鋏 押切
サボテン¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。全長(mm)175タイプ押切タイプ
アンビル型剪定鋏 R
サボテン¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。 20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20まで色ブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの庭木果樹
アンビル型剪定鋏
サボテン¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。 切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。 包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。 フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。 センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20まで色ブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの果樹全般
エアークッションハンドル スリム剪定ハサミ
サボテン¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。全長(mm)180
エアークッションハンドル 剪定ハサミ
サボテン¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。 切断能力:15mmまで。全長(mm)175
エクセレント 剪定鋏 押切
サボテン¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。全長(mm)195
エクセレント 剪定鋏
サボテン¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷業界初Wハードクローム採用。超硬質で磨耗しにくく切れ味を持続し、サビ・ヤニが付きにくい。 タッチストッパー(不安定な足場での作業でとても便利です)。片手で体の一部に触れるだけで外れるように工夫されております。全長(mm)205
エクセレント レディース剪定鋏
サボテン¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。