絞り込み
切断能力(Φmm)
- 9(1)
- 15(6)
- 22(1)
- 25(3)
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(8)
使用目的
- ガーデニング(2)
- 剪定(7)
全長(mm)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(2)
- 280~300未満(2)
刃長(mm)
- 35(3)
- 42(1)
- 43(1)
- 44(1)
- 47(4)
- 48(2)
- 52(2)
- 54(3)
- 58(1)
- 60(2)
ブランド
- アルス
- モノタロウ(2)
- アルスコーポレーション(184)
- 千吉(46)
- フェルコ(37)
- カマキ(26)
- BAHCO(バーコ)(24)
- サボテン(20)
- 近正(15)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(15)
- エスコ(14)
- 坂源(14)
- Forza(14)
- LOWE(ライオン)(13)
- 豊稔企販(12)
- Berger(11)
- DAISHIN(大進)(11)
- GARDEN FRIENDS(10)
- 浅香工業(8)
- TAKAGI(高儀)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
9(1)
15(6)
22(1)
25(3)

剪定鋏ブイエス
アルス(16件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
軽量小型剪定鋏 ミニチョキ
アルス(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。用途生木の剪定質量(g)135刃長(mm)43仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)185使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
剪定鋏ブイエス ロータリー
アルス(7件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ガーデニング鋏
アルス¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。用途庭木のお手入れに全長(mm)190刃長(mm)42仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ付属品刃カバー材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ質量(g)160使用目的お手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
Gクラシック ガーデニング鋏
アルス¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。用途生木の剪定・植物のお手入れに色ダークグリーン使用目的お手入れ、剪定切断対象植物、生木
アンビル剪定鋏 替刃セット
アルス¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジRoHS指令(10物質対応)対応
電動剪定鋏スゴセン ライト
アルス¥39,980税込¥43,9781台当日出荷剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。2段階の刃の開き調整が可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。用途果樹造園の剪定作業。仕様(切り刃)3段刃仕様付属品ストラップ穴1個付き全長(mm)295質量(g)920(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)2.5~4.5(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)標準:1~2.5(バッテリー1本あたり)充電時間(時間)1~2.5(バッテリー1本あたり)切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
剪定鋏エフビー
アルス¥2,798~税込¥3,078~1丁翌々日出荷ガーデニングや果樹剪定に活躍する、握りやすい剪定鋏。握るだけで簡単に開く安全ワンタッチストッパーです。切断時の衝撃を吸収する打ち合いクッションゴム入り。落下防止のため、グリップにはストラップなどが通せる穴があいています。用途ガーデニング・果樹剪定に。色グリーン表面処理刃:ハードクローム仕上げ切断能力(mm)目安:15材質(刃)高炭素刃物鋼
電動剪定鋏スゴセン プロ
アルス¥69,980税込¥76,9781台当日出荷剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
ミニエース デラックス
アルス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷約50%握力軽減(アルス製品比較)のユニバ―サルデザイン。 より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。 高齢の方や女性にオススメです。用途生木の剪定切断能力(mm)15刃長(mm)44全長(mm)184質量(g)160仕様アンビル設計、エラストマーグリップ、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番396-5635材質刃:高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)、グリップ:エラストマー使用目的剪定切断対象生木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15