絞り込み
全長(mm)
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・鋼典・ドウカン・エスコ・吉岡刃物製作所・カマキ・Berger・浅香工業・岡恒・ゴールデンスター・千吉 金・喜久和・アルス・千吉・豊稔企販・PRUMAN(プルーマン)・BAHCO(バーコ)・ニシガキ工業・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 刈込鋏アルミパイプ柄タイプ モノタロウ

    刈込鋏アルミパイプ柄タイプ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。 頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。 負担軽減のため、クッションゴム付き。 滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
    用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ幅(mm)235全長(mm)655質量(g)580刃長(mm)165切断能力(mm)12使用目的剪定、刈込切断対象生木、庭木
  • 木柄刈込 短柄 千吉

    木柄刈込 短柄

    千吉(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
    用途刈込鋏。材質刃部:65Mn、柄:水曲柳全長(mm)495刃長(mm)150使用目的刈込切断目安(Φmm)5
  • 軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 金象

    軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼

    金象(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
    全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
  • 本鍛造刈込鋏 千吉 金

    本鍛造刈込鋏

    千吉 金(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    国産の鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
    用途刈込鋏。材質刃部:S55C、柄:ナラ全長(mm)690質量(g)約988刃長(mm)185切断能力10mm使用目的刈込
  • 伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型 TAKAGI(高儀)

    伸縮式アルミ柄刈込鋏 強力型

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    R刃形状で切断能力UP 全長約665~1000mmまで伸縮自在! ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業 滑りにくいクッショングリップ 軽くて丈夫なアルミ柄
    用途庭木・生垣のお手入れに全長(mm)665~1000質量(g)929刃長(mm)130使用目的剪定切断対象庭木・生垣のお手入れに切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
  • 木柄刈込鋏 羽剣

    木柄刈込鋏

    羽剣(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    植木の剪定などオールラウンドに使える刈込鋏
    用途園芸用全長(mm)650質量(g)800刃長(mm)160使用目的園芸用
  • 角型パイプ柄軽量刈込鋏 千吉

    角型パイプ柄軽量刈込鋏

    千吉(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
    用途刈込鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)660質量(g)600刃長(mm)170切断能力(mm)10使用目的刈込
  • 替刃式軽量刈込鋏 アルス

    替刃式軽量刈込鋏

    アルス(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
    用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
  • 木柄刈込 長柄 千吉

    木柄刈込 長柄

    千吉(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    材質刃部:65Mn、柄:水曲柳全長(mm)645刃長(mm)150使用目的刈込
  • DX ラチェット刈込鋏 GF-D770R GREEN FINGER

    DX ラチェット刈込鋏 GF-D770R

    GREEN FINGER(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
    全長(mm)770刃長(mm)約73切断能力(mm)(生木)50材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP材質(柄部)アルミ合金材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
  • ラクラク刈込鋏 カルワザ カマキ

    ラクラク刈込鋏 カルワザ

    カマキ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軽い操作でスイスイ切れる!!。女性でも使いやすい刈込鋏!!。倍力機構採用により、従来の約半分の力で切れ、力がいらず剪定作業が出来ます。
    用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)590質量(g)766
  • 刈込鋏 普通型 吉岡刃物製作所

    刈込鋏 普通型

    吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
    全長(mm)690刃長(mm)180刃渡り(mm)180
  • 本鍛造刈込鋏 千吉 金

    本鍛造刈込鋏

    千吉 金(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
    用途刈込鋏。材質刃部:55C、柄:本樫全長(mm)690刃長(mm)195使用目的刈込
  • 荒木用鋏 吉岡刃物製作所

    荒木用鋏

    吉岡刃物製作所(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    切れはバツグン。身近に使う優れもの。
    仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙全長(mm)670最大切断能力(mm)15刃渡り(mm)170
  • 伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏 TAKAGI(高儀)

    伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
    用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×220×35質量(g)902切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC54材質(刃)ステンレス鋼420J3
  • 調質剪定型刈込鋏 鋼典

    調質剪定型刈込鋏

    鋼典(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    調質仕上げに剪定型を追加。さらに軽量化。 調質焼入(ダブル焼入) 枝の剪定時に誤って切刃部分に枝を挟んでも元に戻る焼入れ方法。 剪定型で軽量化。 15mmまで切断可能。 柄は樫を使用。
    トラスコ品番818-8029材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫全長(mm)655質量(g)795刃長(mm)165柄長さ(mm)450最大切断径(Φmm)15
  • 刈吉のびのび ニシガキ工業

    刈吉のびのび

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    超軽量・切れ味・作業性抜群! 便利な伸縮式刈込鋏! 丈夫な高級アルミ合金パイプ!
    用途植木の刈込・葉刈り用刃長(mm)150使用目的刈込、葉刈り用切断対象植木最大切断径(Φmm)約10
  • 刈込鋏60型 岡恒

    刈込鋏60型

    岡恒(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
    全長(mm)745質量(g)1000刃長(mm)175
  • 刈込鋏65型 岡恒

    刈込鋏65型

    岡恒(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
    全長(mm)780質量(g)1050刃長(mm)195
  • アルミ柄 伸縮式刈込鋏 Family Tree

    アルミ柄 伸縮式刈込鋏

    Family Tree(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!。柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。
    全長(mm)770質量(g)1078切断能力(mm)(生木)10
  • 雑草刈鋏 ゴールデンスター

    雑草刈鋏

    ゴールデンスター(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。 柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。 バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。 収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。 刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用トラスコ品番868-2972全長(mm)505質量(g)660刃長(mm)145切断能力(mm)10材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 鋏正宗 職人用バッグ 吉岡刃物製作所

    鋏正宗 職人用バッグ

    吉岡刃物製作所(21件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。
    長さ(mm)900幅(mm)210質量(kg)1.8深さ(mm)185アズワン品番64-8284-53
  • パワー極太切 アンビル型 ツリー

    パワー極太切 アンビル型

    ツリー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。
    用途庭木の刈込作業に。材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ全長(mm)700質量(g)1200刃部硬度HRC54±2切断能力(Φmm)生木約50
  • 新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大) ゴールデンスター

    新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大)

    ゴールデンスター(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
    用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。トラスコ品番275-3251全長(mm)700~1000質量(g)920刃長(mm)170切断能力(mm)12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼
  • ”たち刈る君2号” DAISHIN(大進)

    ”たち刈る君2号”

    DAISHIN(大進)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。
    用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。トラスコ品番260-4274材質刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ全長(mm)1300刃長(mm)150切断能力(mm)3
  • 刃固定ネジ アルスコーポレーション

    刃固定ネジ

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個(2個)
    翌々日出荷
    KR-1000/KR-1000L用の刃固定ネジ(2個組)です。
    適合品番KR-1000/(部品番号)1、KR-1000L/(部品番号)1
  • 打ち合いゴム アルスコーポレーション

    打ち合いゴム

    アルスコーポレーション
    229税込252
    1個(2個)
    翌々日出荷
    KR-1000用の打ち合いゴム(2個組)です。
    適合品番KR-1000/(部品番号)4
  • ミニミニ刈込鋏 sita(サイタ)

    ミニミニ刈込鋏

    sita(サイタ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利
    全長(mm)400質量(g)420有効切断能力(mm)8刃先(mm)150
  • ザッソーL型雑草刈鋏 ドウカン

    ザッソーL型雑草刈鋏

    ドウカン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。
    用途雑草の刈取りに仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155刃形Vカット仕上げ口金パイプ切断能力(mm)5使用目的刈取り切断対象雑草天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
  • アルミ柄 段付刈込鋏 兼用型 GARDEN FRIENDS

    アルミ柄 段付刈込鋏 兼用型

    GARDEN FRIENDS(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃に段が付いているため芝生を刈る際、手が地面に触れません。アルミ柄で軽く、バネ付きなので連続作業に適しています。
    用途芝生や生垣のお手入れに。全長(mm)約545柄長さ(mm)約320使用目的お手入れ切断対象生垣、芝生
  • 鋭型刈込鋏 吉岡刃物製作所

    鋭型刈込鋏

    吉岡刃物製作所(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込
  • アルミ柄 刈込鋏 小 超軽量 495g GARDEN FRIENDS

    アルミ柄 刈込鋏 小 超軽量 495g

    GARDEN FRIENDS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    庭木等のお手入れに。アルミハンドル採用、リブ補強薄刃で、495gと超軽量化を実現!。グリップも滑りにくいエラストマー素材を使用しておりますので軽い力でしっかり握れます。お年寄りや女性はモチロン、どなたにも楽々扱える刈込鋏!
    全長(mm)585質量(g)495刃長(mm)160切断能力(mm)(生木)10柄長さ(mm)460材質(柄部)アルミニウム材質(刃)ハイカーボン鋼
  • 角型パイプ柄強力型刈込鋏 千吉

    角型パイプ柄強力型刈込鋏

    千吉(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。剪定タイプ刃で作業楽々。
    用途刈込鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)640刃長(mm)145切断能力(mm)(生木)15使用目的刈込
  • SHOZO 太枝切付刈込鋏 ドウカン

    SHOZO 太枝切付刈込鋏

    ドウカン
    5,998税込6,598
    1丁
    欠品中
    太枝切り付二徳刈込鋏。ちょっと太い枝から細い枝まで一緒に剪定したい方に。
    刃長(mm)180
  • のこかり 吉岡刃物製作所

    のこかり

    吉岡刃物製作所
    4,798税込5,278
    1丁
    翌々日出荷から7日以内出荷
    刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
    仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ刃長(mm)180刃渡り(mm)180
  • 刈込鋏ケース Forza

    刈込鋏ケース

    Forza(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刈込鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
    用途刈込鋏刃先保護ケース。使用目的保護
  • 楽切 刈込鋏 サボテン

    楽切 刈込鋏

    サボテン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    従来の鋏に比較して約1/2の力で枝が切れます。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。倍力機構で15mmまでの太枝を楽々カットできます。
    用途枝の剪定刈込作業。材質ポリエチレン樹脂 アルミパイプ寸法(mm)600使用目的刈込作業、剪定切断対象材質(刃)フッ素コート
  • 片手刈込鋏(金止) 兼次

    片手刈込鋏(金止)

    兼次(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    握りタイプのプロユース向け
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)275刃長(mm)130材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • 伸縮刈込鋏 のび~る カマキ

    伸縮刈込鋏 のび~る

    カマキ
    5,498税込6,048
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長刃により仕事重大。 特殊綱を全身焼入れで強靭な刃が保てます。 伸縮で高い所や低いところまで自由自在。 刃にスベリ止め付き。 切断能力最短時約12mm。
    刃渡り(mm)210
  • 木柄刈込鋏 村国

    木柄刈込鋏

    村国(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)スチール材質(柄部)漂白楢使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)55材質(刃)S65MO
刈込鋏